Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

RED HEAD SLDT-1230 Anchor, 410 Stainless Steel, 1/2 X 3 Inch Size, 25Pk | AA7GEZ 15X736

RED HEAD SLDT-1230 άγκυρα, 410 ανοξείδωτο χάλυβα, 1/2 X 3 ίντσες μέγεθος, 25 Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA7GEZ Μοντέλο: SLDT-1230Σταυρός: 15Χ736
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
€546.14 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδα αγκύρωσης σκυροδέματος
Άγκυρα Ντιά.1 / 2 "
Στυλ κεφαλήςΈξυπνο Πλυντήριο
Μήκος3"
Υλικό410 από ανοξείδωτο ατσάλι
Μέγιστη. Πάχος εργασίας1 / 2 "
Ελάχ. Ενσωμάτωση2"
ΧαρακτηριστικάΜεγάλη διάμετρος
Ultimate Shear (λίβρες)7380
Απόλυτη ένταση (λίβρες)4236

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.205
Ύψος πλοίου (cm)6.86
Μήκος πλοίου (cm)12.19
Πλάτος πλοίου (cm)21.34
Κωδικός ΕΣ7318152091
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

RED HEAD SLDT-1230 άγκυρα, 410 ανοξείδωτο χάλυβα, 1/2 X 3 ίντσες μέγεθος, 25 Pk
€546.14 /πακέτο