Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

RED HEAD RX-12 Drop-In Anchor, Dia. 1/2 Inch, 50Pk | AC2JVX 2KTE5

RED HEAD RX-12 Drop-In Anchor, Διά. 1/2 ίντσα, 50 Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC2JVX Μοντέλο: RX-12Cross Ref: 2KTE5
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
€98.88 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςDrop-In Άγκυρα
Άγκυρα Ντιά.1 / 2 "
Μήκος άγκυρας1"
Υλικό άγκυραςΑτσάλι
Μπολτ Ντι.1 / 2 "
Μέγεθος κοπής τρυπανιών5 / 8 "
Εργαλεία οδήγησης2ΚΤΕ6
Τύπος άγκυρας πτώσηςΦλάντζα
φινίρισμαΨευδαργύρου επιμεταλλωμένο
Μήκος1"
ΥλικόΕπιχρυσωμένος χάλυβας
Ελάχ. Βάθος τρύπας1"
Βάθος νημάτων1 / 2 "
Μέγεθος νήματος1 / 2-13
ΧαρακτηριστικάΦλάντζα
Απόλυτη διάτμηση σε σκυρόδεμα 4000 PSI (Lb.)2673
Απόλυτη ένταση σε σκυρόδεμα 4000 PSI (Lb.)3270

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.3815
Ύψος πλοίου (cm)5.59
Μήκος πλοίου (cm)18.03
Πλάτος πλοίου (cm)8.89
Κωδικός ΕΣ7326908588
Χώρα ΠροέλευσηςVN

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

RED HEAD RX-12 Drop-In Anchor, Διά. 1/2 ίντσα, 50 Pk
€98.88 /πακέτο