Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΚΟΚΚΙΝΟ ΚΕΦΑΛΙ HN-5842 Μανίκι άγκυρας, 10Pk | AC8GMQ 3A481

RED HEAD HN-5842 Μανίκι άγκυρας, 10Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AC8GMQ Μοντέλο: HN-5842Σταυρός: 3A481
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
€42.12 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΆγκυρα μανικιών
Άγκυρα Ντιά.5 / 8 "
Μήκος άγκυρας4.25 "
Στυλ κεφαλήςHex Nut
ΥλικόΆνθρακα
Μέγιστη. Πάχος εργασίας2.25 "
Ελάχ. Ενσωμάτωση2"
Μέγεθος νήματος1 / 2-13
Απόλυτη διάτμηση σε σκυρόδεμα 4000 PSI (Lb.)8080
Απόλυτη ένταση σε σκυρόδεμα 4000 PSI (Lb.)6120

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.845
Ύψος πλοίου (cm)6.6
Μήκος πλοίου (cm)18.8
Πλάτος πλοίου (cm)11.68
Κωδικός ΕΣ7318152095
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

RED HEAD HN-5842 Μανίκι άγκυρας, 10Pk
€42.12 /πακέτο