Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

RED HEAD HN-1230 Sleeve Anchor, 25Pk | AC8GMM 3A477

RED HEAD HN-1230 Άγκυρα μανίκι, 25Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC8GMM Μοντέλο: HN-1230Σταυρός: 3A477
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
€57.97 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΆγκυρα μανικιών
Άγκυρα Ντιά.1 / 2 "
Μήκος άγκυρας3"
Στυλ κεφαλήςHex Nut
ΥλικόΆνθρακα
Μέγιστη. Πάχος εργασίας1.125 "
Ελάχ. Ενσωμάτωση1.875 "
Μέγεθος νήματος3 / 8-16
Απόλυτη διάτμηση σε σκυρόδεμα 4000 PSI (Lb.)5000
Απόλυτη ένταση σε σκυρόδεμα 4000 PSI (Lb.)4400

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.84
Ύψος πλοίου (cm)6.86
Μήκος πλοίου (cm)21.08
Πλάτος πλοίου (cm)11.94
Κωδικός ΕΣ7318152095
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

RED HEAD HN-1230 Άγκυρα μανίκι, 25Pk
€57.97 /πακέτο