Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

RED HAT WT8551A017MS Πιλοτική ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα 5/2 1/4 ίντσες 120 / 110v | AC2CZP 2HTP5

RED HAT WT8551A017MS Pilot Solenoid Valve 5/2 1/4 Inch 120/110v

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC2CZP Μοντέλο: WT8551A017MSCross Ref: 2HTP5
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
€453.90 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠιλοτική ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα
Υλικό σώματοςΜαύρο ανοδιωμένο αλουμίνιο
Συντελεστής όγκου0.86
Περίβλημα πηνίουΓενικός σκοπός Χωρίς διασταύρωση και στεγανό
Κατηγορία μόνωσης πηνίουF
Ηλεκτρική σύνδεση18 "Μόλυβδος
Hz50/60
Μέγιστη. Θερμοκρασία υγρού.140 βαθμοί F
Ελάχ. Διαφορική πίεση λειτουργίας30 PSI
ΒάσηNamur
Αξιολόγηση NEMA1, 2, 3, 3S, 4, 4X
Orifice Dia.1 / 4 "
συνολικό ύψος1 7 / 64 "
Συνολικό μήκος8 9 / 32 "
συνολικό πλάτος1.75 "
Μέγεθος σωλήνα1 / 4 "
Υλικό σφραγίδαςNBR + PUR
Σχεδιασμός βαλβίδων5-Way / 2-Position
Τάση110 / 120 VAC
Watts6.3

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.5625
Ύψος πλοίου (cm)5.59
Μήκος πλοίου (cm)21.84
Πλάτος πλοίου (cm)15.24
Κωδικός ΕΣ8481809005
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυνολικό μήκοςΥλικό σώματοςΣυντελεστής όγκουσυνολικό πλάτοςΥλικό σφραγίδαςΣχεδιασμός βαλβίδωνΤάσηWattsΤιμή
RED HAT WT8551A001MMS120 / 60 110 / 50DA ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα 3/2 έως 5/2 1/4 ίντσες 120vac | AB7ZPT 24W622 WT8551A001MMS120/60 110/50DA7 9 / 16 "Μαύρο ανοδιωμένο αλουμίνιο0.861.75 "NBR + PUR3-Way / 2-Position σε 5-Way / 2-Position120 VAC6.3€437.56
RED HAT WT8401B202M120 / 60 110 / 50DA Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα 3/2 έως 5/2 1/4 ίντσες 120 / 110v | AB7ZQT 24W649 WT8401B202M120/60 110/50DA4 29 / 32 "Θερμοπλαστικός0.502 7 / 64 "NBR3-Way / 2-Position σε 5-Way / 2-Position110 / 120 VAC6.3€1,242.96
RED HAT EF8551A017MS Πιλοτική ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα 5/2 1/4 ίντσες 24vdc | AC2CZQ 2HTP6 EF8551A017MS8 9 / 32 "Μαύρο ανοδιωμένο αλουμίνιο0.861.75 "NBR + PUR5-Way / 2-Position24 VDC6.9€512.66

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

RED HAT WT8551A017MS Pilot Solenoid Valve 5/2 1/4 Inch 120/110v
€453.90 /μονάδα