Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

RED HAT EF8344G07024 / DCDD Single Solenoid Valve 4/2 1/4 Inch 24v | AB7ZQX 24W654

RED HAT EF8344G07024/DCDD Μονή ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα 4/2 1/4 ίντσας 24v

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB7ZQX Μοντέλο: EF8344G07024/DCDDCross Ref: 24W654

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη
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
€1,073.78 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗλεκτρομαγνητική βαλβίδα
Υλικό σώματοςΟρείχαλκος
Κεντρικό μέγεθος σωλήνα2.187 "
Συντελεστής όγκου0.80
Περίβλημα πηνίουΑδιάβροχο και στεγανό
Κατηγορία μόνωσης πηνίουF
Ηλεκτρικές συνδέσειςΑγωγός 1/2 "με W" 18 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία υγρού.150 βαθμοί F
Εικόνες / ΒίντεοΑέρας / αδρανές αέριο, ελαφρύ λάδι και νερό
Ελάχ. Διαφορική πίεση λειτουργίας10 psi
Αξιολόγηση NEMA3, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 7, 9
Orifice Dia.1 / 4 "
συνολικό ύψος4 1 / 16 "
Συνολικό μήκος4 13 / 16 "
συνολικό πλάτος3.125 "
Μέγεθος σωλήνα1 / 4 "
Υλικό σφραγίδαςNBR
Σχεδιασμός βαλβίδων4-Way / 2-Position
Τάση24 VDC
Watts11.6

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.0925
Ύψος πλοίου (cm)13.46
Μήκος πλοίου (cm)18.8
Πλάτος πλοίου (cm)13.97
Κωδικός ΕΣ8481809005
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑξιολόγηση NEMAΚεντρικό μέγεθος σωλήναΣυντελεστής όγκουOrifice Dia.συνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΜέγεθος σωλήναΤιμή
RED HAT 8342G003P Μονή ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα 4/2 3/8 ίντσες 120v | AB7ZRF 24W662 8342G003P1, 2, 3, 3S, 4, 4X2.5 "0.703 / 16 "4.437 "2.625 "2 11 / 16 "3 / 8 "€847.38
RED HAT 8344G070 Μονή ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα 4/2 1/4 ίντσες 120 / 110v | AB7ZRH 24W664 8344G0701, 2, 3, 3S, 4, 4X2.187 "0.801 / 4 "4 1 / 16 "4 13 / 16 "3.125 "1 / 4 "€915.13
RED HAT EF8344G070120 / 60 110 / 50DA μονής ηλεκτρομαγνητικής βαλβίδας 4/2 1/4 ίντσας 120 / 110v | AB7ZRK 24W666 EF8344G070120/60 110/50DA3, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 7, 92.187 "0.801 / 4 "4 1 / 16 "4 13 / 16 "3.125 "1 / 4 "€1,076.99
RED HAT EF8345G00124 / DCDD Single Solenoid Valve 4/2 1/4 Inch 24v | AB7ZRM 24W668 EF8345G00124 / DCDD3, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 7, 92"0.091 / 16 "4 11 / 16 "3"2.125 "1 / 4 "€592.20
RED HAT 8344G001 Μονή ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα 4/2 3 / 8in 120 / 110v | AB7ZRP 24W670 8344G0011, 2, 3, 3S, 4, 4X2.187 "0.803 / 8 "4 1 / 16 "4 13 / 16 "3.125 "3 / 8 "€951.50
RED HAT 8345P001 Μονή ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα 4/2 1/4 ίντσες 100-240v | AC2DCM 2HUA3 8345P0011, 2, 3, 3S, 4, 4X3.5 "0.091 / 16 "5.625 "3.75 "3.38 "1 / 4 "€542.44
RED HAT 8344G074 Μονή ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα 4/2 1/2 ίντσα 120 / 110v | AD2UZZ 3UM15 8344G0741, 2, 3, 3S, 4, 4X2-15 / 16 "1.403 / 8 "4 1 / 16 "3.187 "6 1 / 16 "1 / 2 "€1,148.44

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

RED HAT EF8344G07024/DCDD Μονή ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα 4/2 1/4 ίντσας 24v
€1,073.78 /μονάδα