ΚΟΚΚΙΝΟ ΚΑΠΕΛΟ 8221G013 Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα, ορείχαλκος, 120 / 110 V, Μόνωση πηνίου κλάσης F | AD2UWW 3UL41

RED HAT 8221G013 Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα, ορείχαλκος, 120 / 110 V, μόνωση πηνίου κατηγορίας F

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD2UWW Μοντέλο: 8221G013Cross Ref: 3UL41

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,825.18 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗλεκτρομαγνητική βαλβίδα αργού κλεισίματος
Υλικό σώματοςΟρείχαλκος
Κεντρικό μέγεθος σωλήνα4.625 "
Συντελεστής όγκου36.00
Περίβλημα πηνίουΣτεγανό κουτί διασταύρωσης
Κατηγορία μόνωσης πηνίουF
Ηλεκτρικές συνδέσειςΑγωγός 1/2 "με W" 18 "
Hz50/60
Εκτίμηση IP66
Μέγιστη. Θερμοκρασία υγρού.180 βαθμοί F
Εικόνες / ΒίντεοΝερό
Ελάχ. Διαφορική πίεση λειτουργίας5 psi
Αξιολόγηση NEMA1, 2, 3, 3S, 4, 4X
Orifice Dia.1.75 "
συνολικό ύψος7.375 "
Συνολικό μήκος5 1 / 16 "
συνολικό πλάτος4.75 "
Μέγεθος σωλήνα2"
Υλικό σφραγίδαςNBR
Διαμόρφωση βαλβίδαςΚανονικά κλειστό
Σχεδιασμός βαλβίδων2-Way / 2-Position
Τάση110 / 120 VAC
Watts6.1

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 5.175
Ύψος πλοίου (cm)15.75
Μήκος πλοίου (cm)24.38
Πλάτος πλοίου (cm)18.8
Κωδικός ΕΣ8481809005
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Λεπτομέρειες:

    • Κατάλληλο για εφαρμογές αποστράγγισης δεξαμενών, διακοπής αερίου και συγκράτησης κενού για μείωση του παλμού πίεσης και εξάλειψη της πρόσθετης απαίτησης καταστολέων
    • Πιλοτικός χειρισμός και μηχανισμός ψεκασμού για τη διασφάλιση της προστασίας από συνθήκες υπερπίεσης και ζημιές στο σφυρί, αντίστοιχα
    • Εξοπλισμένο με σφραγίδες NBR για αντοχή στο νερό, τη θερμότητα και την τριβή

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΚεντρικό μέγεθος σωλήναΣυντελεστής όγκουOrifice Dia.συνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΜέγεθος σωλήναΤιμή
RED HAT 8221G001 Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα 2/2 3/8 ίντσες Nc 120 / 110v | AD2UWP 3UL35 8221G0013.625 "3.009 / 16 "4.375 "2 15 / 16 "3.437 "3 / 8 "€425.89
RED HAT 8221G003 Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα 2/2 1/2 ίντσας Nc 120 / 110v | AD2UWQ 3UL36 8221G0033.625 "3.509 / 16 "4.375 "2 15 / 16 "3.437 "1 / 2 "€438.49
RED HAT 8221G005 Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα 2/2 3/4 ίντσες Nc 120 / 110v | AD2UWR 3UL37 8221G0053.75 "5.503 / 4 "4 9 / 16 "2 15 / 16 "3.437 "3 / 4 "€445.28
RED HAT 8221G007 Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα 2/2 1 ίντσα Nc 120 / 110v Ορείχαλκος | AD2UWT 3UL38 8221G0074"11.501"5.625 "3.75 "3.187 "1"€894.04
RED HAT 8221G009 Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα 2/2 1-1 / 4 ίντσες Nc 120 / 110v | AD2UWU 3UL39 8221G0094"13.001.125 "5 9 / 16 "3 11 / 16 "3 9 / 16 "1.25 "€1,039.57
RED HAT 8221G011 Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα 2/2 1-1 / 2 ίντσες Nc 120 / 110v | AD2UWV 3UL40 8221G0114.187 "24.001.25 "6.125 "4.375 "4.125 "1.5 "€1,459.25

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

RED HAT 8221G013 Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα, ορείχαλκος, 120 / 110 V, μόνωση πηνίου κατηγορίας F
€1,825.18 /μονάδα