Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΚΟΚΚΙΝΟ HAT 8221G007HW Αργό Κλείσιμο HW Ηλεκτρομαγνητικό 1 ιντσών NC Ορείχαλκος | AE4MKR 5LU30

RED HAT 8221G007HW Αργό Κλείσιμο HW Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα 1 ίντσας NC ορείχαλκος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE4MKR Μοντέλο: 8221G007HWCross Ref: 5LU30
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
€1,056.62 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗλεκτρομαγνητική βαλβίδα ζεστού νερού αργού κλεισίματος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος. Εύρος125 βαθμοί F
Υλικό σώματοςΟρείχαλκος
Κεντρικό μέγεθος σωλήνα4-1 / 64 "
Συντελεστής όγκου11.5
Περίβλημα πηνίουΣτεγανό κουτί διασταύρωσης
Κατηγορία μόνωσης πηνίουF
Ηλεκτρικές συνδέσειςΑγωγός 1/2 "με W" 18 "
Hz50/60
Ελάχ. Διαφορική πίεση λειτουργίας5 psi
Αξιολόγηση NEMA1, 2, 3, 3S, 4, 4X
Orifice Dia.1"
συνολικό ύψος5 41 / 64 "
Συνολικό μήκος3.75 "
συνολικό πλάτος3 9 / 64 "
Μέγεθος σωλήνα1"
Διαμόρφωση βαλβίδαςΚανονικά κλειστό
Σχεδιασμός βαλβίδων2-Way / 2-Position
Τάση120 / 110 VAC
Watts6.1

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.98
Ύψος πλοίου (cm)13.97
Μήκος πλοίου (cm)19.05
Πλάτος πλοίου (cm)13.46
Κωδικός ΕΣ8481809005
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Λεπτομέρειες:

    • Μέγιστη. Θερμοκρασία υγρού. Ζεστό νερό (210 βαθμοί F)

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

RED HAT 8221G007HW Αργό Κλείσιμο HW Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα 1 ίντσας NC ορείχαλκος
€1,056.62 /μονάδα