Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΚΟΚΚΙΝΟ ΚΑΠ 8214G033 Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα καυσίμου Νο 3 / 4in. 5.1 Cv Αλουμίνιο | AD2VAH 3UM29

RED HAT 8214G033 Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα αερίου καυσίμου No 3/4in. 5.1 Cv Αλουμίνιο

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AD2VAH Μοντέλο: 8214G033Cross Ref: 3UM29
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
€477.78 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗλεκτρομαγνητική βαλβίδα καυσίμου
Θερμοκρασία περιβάλλοντος. Εύρος-40 βαθμούς έως 125 βαθμούς F
Υλικό σώματοςΑλουμίνιο
BtuH247,500
Κεντρικό μέγεθος σωλήνα4.031 "
Συντελεστής όγκου5.1
Περίβλημα πηνίουΚουτί διακλάδωσης γενικού σκοπού
Κατηγορία μόνωσης πηνίουF
Ηλεκτρικές συνδέσειςΑγωγός 1/2 "με οδηγούς 18"
Hz50/60
Μέγιστη. Θερμοκρασία υγρού.125 βαθμοί F
Ελάχ. Διαφορική πίεση λειτουργίας0 psi
Αξιολόγηση NEMA1, 2, 3, 3S, 4, 4X
Orifice Dia.3 / 4 "
συνολικό ύψος4.88 "
Συνολικό μήκος3 5 / 16 "
συνολικό πλάτος2 23 / 64 "
Μέγεθος σωλήνα3 / 4 "
Υλικό σφραγίδαςNBR
Διαμόρφωση βαλβίδαςΚανονικά ανοιχτό
Σχεδιασμός βαλβίδων2-Way / 2-Position
Τάση110 / 120 VAC
Watts17.1

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.81
Ύψος πλοίου (cm)13.21
Μήκος πλοίου (cm)11.18
Πλάτος πλοίου (cm)8.13
Κωδικός ΕΣ8481809005
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοσυνολικό ύψοςBtuHΚεντρικό μέγεθος σωλήναΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΜέγεθος σωλήναΔιαμόρφωση βαλβίδαςWattsΤιμή
RED HAT JB8214053CSA Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα καυσίμου Νο 1in. 21 Cv | AD2UTE 3UK43 JB8214053CSA6 13 / 16 "1,179,0003-9 / 16 "6 7 / 64 "5.375 "1"Κανονικά ανοιχτό20€796.29
RED HAT JB8214063CSA Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα καυσίμου Νο 1-1 / 4in. 32 Cv | AD2UTF 3UK44 JB8214063CSA6 13 / 16 "1,538,7503-9 / 16 "6 7 / 64 "5.375 "1.25 "Κανονικά ανοιχτό20€932.79
RED HAT JB8214073CSA Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα καυσίμου Νο 1-1 / 2in. 35 Cv | AD2UTG 3UK45 JB8214073CSA6 13 / 16 "1,615,2503-9 / 16 "6 7 / 64 "5.375 "1.5 "Κανονικά ανοιχτό20€1,040.05
RED HAT JB8214083CSA Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα καυσίμου Νο 2in. 60 Cv | AD2UTH 3UK46 JB8214083CSA7.437 "2,924,5003-13 / 16 "6 11 / 32 "6 5 / 16 "2"Κανονικά ανοιχτό20€1,280.57
ΚΟΚΚΙΝΟ HAT 8214G020 Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα καυσίμου Nc 1 / 2in. 4.4 Cv Αλουμίνιο | AD2VAF 3UM27 8214G0204.031 "238,5003-15 / 32 "2.75 "2 23 / 64 "1 / 2 "Κανονικά κλειστό17.1€274.64
RED HAT 8214G030 Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα καυσίμου Nc 3 / 4in. 5.1 Cv Αλουμίνιο | AD2VAG 3UM28 8214G0304 15 / 16 "247,5003-21 / 32 "3 5 / 16 "2 23 / 64 "3 / 4 "Κανονικά κλειστό17.1€290.89
RED HAT 8040H008 Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα καυσίμου Nc 3 / 8in. 1.2 Cv Αλουμίνιο | AD2VAL 3UM33 8040H0082.75 "64,4002-5 / 16 "2"1 11 / 16 "3 / 8 "Κανονικά κλειστό6.1€137.34

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

RED HAT 8214G033 Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα αερίου καυσίμου No 3/4in. 5.1 Cv Αλουμίνιο
€477.78 /μονάδα