Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

RAYMOND R12-125-GR Gas Spring Standard Black Oxide 29 lb. | AG9CWP 18AY74

RAYMOND R12-125-GR Ελατήριο αερίου Standard Black Oxide 29 lb.

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG9CWP Μοντέλο: R12-125-GRΣταυρός: 18AY74

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€168.13 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑερίου Άνοιξη
Ρυθμιζόμενη αντίστασηΝαι
Συμπιεσμένο μήκος6.69 "
Κύλινδρος Dia.0.47 "
Εκτεταμένη Μήκος11.61 "
Διαστάσεις σπειρώματοςM6
Τύπος τοποθέτησηςΝ/Α
Σταθερή αντίστασηΟχι
Δύναμη29 λίβρες
ΚλείδωμαΟχι
ΥλικόΜαύρο Οξείδιο
Ροντ Ντία.0.24 "
Κτύπημα4.92 "
ΧαρακτηριστικάΑρχικό

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.09
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)29.46
Πλάτος πλοίου (cm)1.27
Χώρα ΠροέλευσηςSE

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυμπιεσμένο μήκοςΚύλινδρος Dia.Εκτεταμένη ΜήκοςΔύναμηΡοντ Ντία.ΚτύπημαΤιμή
RAYMOND R12-007-BK Ελατήριο αερίου Standard Black Oxide | AG9CTX 18AY12 R12-007-BK1.93 "0.47 "2.21 "13 έως 112 λίβρες0.24 "0.28 "€130.59
RAYMOND R12-007-BL Ελατήριο αερίου Standard Black Oxide 56 lb. | AG9CTY 18AY13 R12-007-BL1.93 "0.47 "2.21 "56 λίβρες0.24 "0.28 "€130.59
RAYMOND R12-007-GR Ελατήριο αερίου Standard Black Oxide 29 lb. | AG9CTZ 18AY14 R12-007-GR1.93 "0.47 "2.21 "29 λίβρες0.24 "0.28 "€125.38
RAYMOND R12-007-RE Ελατήριο αερίου Standard Black Oxide 85 lb. | AG9CUA 18AY15 R12-007-RE1.93 "0.47 "2.21 "85 λίβρες0.24 "0.28 "€130.59
RAYMOND R12-007-YE Βάση αερίου Standard Black Oxide 112 lb. | AG9CUB 18AY16 R12-007-ΕΕ1.93 "0.47 "2.21 "112 λίβρες0.24 "0.28 "€130.59
RAYMOND R12-010-BK Ελατήριο αερίου Standard Black Oxide | AG9CUC 18AY17 R12-010-BK2.05 "0.47 "2.44 "13 έως 112 λίβρες0.24 "0.39 "€134.32
RAYMOND R12-010-BL Ελατήριο αερίου Standard Black Oxide 56 lb. | AG9CUD 18AY18 R12-010-BL2.05 "0.47 "2.44 "56 λίβρες0.24 "0.39 "€134.32

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

RAYMOND R12-125-GR Ελατήριο αερίου Standard Black Oxide 29 lb.
€168.13 /μονάδα