Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

RAYCHEM CPGI-RNF-100-3 / 8-YO-STK Συρρικνωμένος σωλήνας 0.375 ίντσες Εσωτερική διάμετρος Κίτρινο 4 πόδια Pk 25 | AF7RRW 22KZ68

RAYCHEM CPGI-RNF-100-3/8-YO-STK Σωλήνας συρρίκνωσης 0.375 ίντσες Εσωτερική διάμετρος κίτρινο 4 πόδια Pk 25

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF7RRW Μοντέλο: CPGI-RNF-100-3/8-YO-STKCross Ref: 22KZ68

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€22.76 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣωλήνας συρρίκνωσης θερμότητας
ΧρώμαΚίτρινο
Αναγνωριστικό μετά τη συρρίκνωση0.187 "
ID Πριν συρρικνωθεί0.375 "
Μήκος4ft.
ΥλικόΕυέλικτη πολυολεφίνη
Μέγ. Τάση600V
Αναλογία συρρίκνωσης2:1
Συρρίκνωση Temp.203 βαθμοί F
Θερμ. Εύρος-67 βαθμούς έως 275 βαθμούς F
Πάχος τοίχου μετά τη συρρίκνωση0.025 "
Τύπος τοίχουΛεπτός τοίχος
Εύρος καλωδίων12 έως 8 AWG

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.4072
Ύψος πλοίου (cm)0.95
Μήκος πλοίου (cm)121.92
Πλάτος πλοίου (cm)0.95
Κωδικός ΕΣ3926909980

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΑναγνωριστικό μετά τη συρρίκνωσηID Πριν συρρικνωθείΜήκοςΠάχος τοίχου μετά τη συρρίκνωσηΕύρος καλωδίωνPkg. Ποσ.Τιμή
RAYCHEM CPGI-RNF-100-3 / 64-WH-STK Συρρίκνωση σωλήνα 0.046 ίντσες Εσωτερική διάμετρος Λευκό 4 πόδια Pk 25 | AF7RLW 22KY46 CPGI-RNF-100-3 / 64-WH-STKΆσπρο0.23 "0.046 "4ft.0.016 "32 έως 30 AWG25€19.43
RAYCHEM CPGI-RNF-100-3 / 64-BK-3K Συρρίκνωση σωλήνα 0.046 ίντσες Εσωτερική διάμετρος Μαύρο 3000 πόδια AF7RLY 22KY48 CPGI-RNF-100-3 / 64-BK-3KΜαύρη0.23 "0.046 "3000ft.0.016 "32 έως 30 AWG1€302.40
RAYCHEM CPGI-RNF-100-3/64-CL-3K Σωλήνας συρρίκνωσης 0.046 ίντσες Εσωτερική διάμετρος καθαρός 3000 πόδια | AF7RLZ 22KY49 CPGI-RNF-100-3 / 64-CL-3KΚαθαρισμός0.23 "0.046 "3000ft.0.016 "32 έως 30 AWG1€335.16
RAYCHEM CPGI-RNF-100-1/16-BU-STK Σωλήνας συρρίκνωσης 0.063 ιντσών εσωτερική διάμετρος μπλε 4 πόδια Pk25 | AF7RME 22KY54 CPGI-RNF-100-1 / 16-BU-STKΜπλε0.031 "0.063 "4ft.0.017 "30 έως 28 AWG25€19.85
RAYCHEM CPGI-RNF-100-3/32-RD-25 Σωλήνας συρρίκνωσης 0.093 ιντσών Εσωτερική διάμετρος Κόκκινο 25 πόδια | AF7RNJ 22KY82 CPGI-RNF-100-3 / 32-RD-25Red0.046 "0.093 "25ft.0.02 "28 έως 26 AWG1€2.84
RAYCHEM CPGI-RNF-100-3 / 8-GN-STK Συρρικνωμένος σωλήνας 0.375 ίντσες Εσωτερική διάμετρος Πράσινο 4 πόδια Pk 25 | AF7RRT 22KZ65 CPGI-RNF-100-3 / 8-GN-STKΠράσινο0.187 "0.375 "4ft.0.025 "12 έως 8 AWG25€22.76
RAYCHEM CPGI-RNF-100-3 / 8-WH-STK Συρρικνωμένος σωλήνας 0.375 ίντσες Εσωτερική διάμετρος Λευκό 4 πόδια Pk 25 | AF7RRV 22KZ67 CPGI-RNF-100-3 / 8-WH-STKΆσπρο0.187 "0.375 "4ft.0.025 "12 έως 8 AWG25€22.76

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

RAYCHEM CPGI-RNF-100-3/8-YO-STK Σωλήνας συρρίκνωσης 0.375 ίντσες Εσωτερική διάμετρος κίτρινο 4 πόδια Pk 25
€22.76 /πακέτο