Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

RAE STL-116-8105 Stencil Stencil 10 Inch Alphabet Kit 1/16 | AA8GEQ 18E716

RAE STL-116-8105 Στένσιλ πεζοδρομίου 10 ιντσών Alphabet Kit 1/16

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA8GEQ Μοντέλο: STL-116-8105Σταυρός: 18E716

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€419.61 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠεζοδρόμιο Stencil
ΧαρακτήραςΓράμματα
Ύψος χαρακτήρα10 "
Πλάτος χαρακτήρων6"
ΧρώμαΚαθαρισμός
ΥλικόΠολυαιθυλένιο χαμηλής πυκνότητας
συνολικό ύψος22 "
συνολικό πλάτος6"
Πάχος0.062 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.15
Ύψος πλοίου (cm)10.16
Μήκος πλοίου (cm)30.48
Πλάτος πλοίου (cm)40.64
Κωδικός ΕΣ3926909980
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψος χαρακτήραΠλάτος χαρακτήρωνσυνολικό ύψοςσυνολικό πλάτοςΠάχοςΤιμή
RAE STL-116-8025 Povement Stencil 2 Inch Alphabet Kit 1/16 | AA8GDH 18E685 STL-116-80252"1.5 "8"2"0.062 "€147.01
RAE STL-108-8025 Povement Stencil 2 Inch Alphabet Kit 1/8 | AA8GDJ 18E686 STL-108-80252"1.5 "8"2"0.125 "€258.44
RAE STL-116-8035 Σετ αλφάβητου 3 ιντσών πεζοδρομίου 1/16 | AA8GDP 18E691 STL-116-80353"2"9"2"0.062 "€147.01
RAE STL-108-8035 Stencil Stencil 3 Inch Alphabet Kit 1/8 | AA8GDQ 18E692 STL-108-80353"2"9"2"0.125 "€258.44
RAE STL-116-8045 Povement Stencil 4 Inch Alphabet Kit 1/16 | AA8GDW 18E697 STL-116-80454"2.5 "10 "2.5 "0.062 "€246.75
RAE STL-108-8045 Πεζοδρόμιο Stencil 4 Inch Alphabet Kit 1/8 | AA8GDX 18E698 STL-108-80454"2.5 "10 "2.5 "0.125 "€290.94
RAE STL-116-8065 Pencment Stencil 6 Inch Alphabet Kit 1/16 | AA8GEC 18E704 STL-116-80656"4"12 "4"0.062 "€283.75

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

RAE STL-116-8105 Στένσιλ πεζοδρομίου 10 ιντσών Alphabet Kit 1/16
€419.61 /μονάδα