RAE STL-116-79625 Πεζοδρόμιο Stencil Πεζός 96 ίντσες | AH2JTF 29EN28

RAE STL-116-79625 Στένσιλ πεζοδρομίου πεζών 96 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH2JTF Μοντέλο: STL-116-79625Cross Ref: 29GR28

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,788.85 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠεζοδρόμιο Stencil
ΣυγκολλητικόςΟχι
ΧαρακτήραςΠεζός
Ύψος χαρακτήρα96 "
Πλάτος χαρακτήρων232 "
ΧρώμαΚαθαρισμός
ΥλικόΠολυαιθυλένιο χαμηλής πυκνότητας
Αριθμός κομματιών10
συνολικό ύψος104 "
συνολικό πλάτος240 "
ΕπαναχρησιμοποιούμενεςΝαι
Πάχος0.063 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 31.5
Ύψος πλοίου (cm)25.4
Μήκος πλοίου (cm)25.4
Πλάτος πλοίου (cm)76.2
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Μαγνητικά / Μη μαγνητικά: Μη μαγνητικά
    • Interlock: Όχι

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψος χαρακτήραΠλάτος χαρακτήρωνΑριθμός κομματιώνσυνολικό ύψοςσυνολικό πλάτοςΤιμή
RAE STL-116-70625 Πεζοδρόμιο Stencil Πεζός 6 ίντσες | AH2JFE 29EK71 STL-116-706256"45 "112 "51 "€88.96
RAE STL-116-71025 Stencil πεζοδρομίου πεζών 10 ιντσών | AH2JGW 29EL10 STL-116-7102510 "86 "116 "91 "€153.96
RAE STL-116-71225 Πεζοδρόμιο Stencil Πεζός 12 ίντσες | AH2JJK 29EL46 STL-116-7122512 "101 "118 "107 "€173.33
RAE STL-116-71825 Πεζοδρόμιο Stencil Πεζός 18 ίντσες | AH2JKZ 29EL82 STL-116-7182518 "101 "124 "107 "€255.32
RAE STL-116-72425 Stencil πεζοδρομίου πεζών 24 ιντσών | AH2JMN 29EM19 STL-116-7242524 "101 "130 "107 "€290.93
RAE STL-116-73625 Stencil πεζοδρομίου πεζών 36 ιντσών | AH2JPC 29EM55 STL-116-7362536 "106 "148 "112 "€386.90
RAE STL-116-74825 Πεζοδρόμιο Stencil Πεζός 48 ίντσες | AH2JQR 29EM91 STL-116-7482548 "165 "1060 "171 "€1,172.96

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

RAE STL-116-79625 Στένσιλ πεζοδρομίου πεζών 96 ιντσών
€1,788.85 /μονάδα