RAE STL-116-74826 Πεζοδρόμιο Stencil Απόδοση 48 ιντσών | AH2JQT 29EM92

RAE STL-116-74826 Απόδοση στένσιλ πεζοδρομίου 48 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AH2JQT Μοντέλο: STL-116-74826Cross Ref: 29EM92

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€606.60 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠεζοδρόμιο Stencil
ΣυγκολλητικόςΟχι
ΧαρακτήραςΒελτιστοποίηση
Ύψος χαρακτήρα48 "
Πλάτος χαρακτήρων75 "
ΧρώμαΚαθαρισμός
ΥλικόΠολυαιθυλένιο χαμηλής πυκνότητας
Αριθμός κομματιών5
συνολικό ύψος60 "
συνολικό πλάτος81 "
ΕπαναχρησιμοποιούμενεςΝαι
Πάχος0.063 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 11.25
Ύψος πλοίου (cm)30.48
Μήκος πλοίου (cm)30.48
Πλάτος πλοίου (cm)60.96
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Μαγνητικά / Μη μαγνητικά: Μη μαγνητικά
    • Interlock: Όχι

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψος χαρακτήραΠλάτος χαρακτήρωνΑριθμός κομματιώνσυνολικό ύψοςσυνολικό πλάτοςΤιμή
RAE STL-116-70626 Πεζοδρόμιο Stencil Απόδοση 6 ίντσες | AH2JFF 29ΕΚ72 STL-116-706266"19 "112 "30 "€88.96
RAE STL-116-71026 Stencil πεζοδρομίου Απόδοση 10 ίντσες | AH2JGX 29EL11 STL-116-7102610 "39 "116 "45 "€115.26
RAE STL-116-71226 Πεζοδρόμιο Stencil Απόδοση 12 ίντσες | AH2JJL 29EL47 STL-116-7122612 "46 "118 "52 "€109.86
RAE STL-116-71826 Πεζοδρόμιο Stencil Απόδοση 18 ίντσες | AH2JLA 29EL83 STL-116-7182618 "46 "124 "52 "€174.09
RAE STL-116-72426 Πεζοδρόμιο Stencil Απόδοση 24 ίντσες | AH2JMP 29EM20 STL-116-7242624 "46 "130 "52 "€194.99
RAE STL-116-73626 Πεζοδρόμιο Stencil Απόδοση 36 ίντσες | AH2JPD 29EM56 STL-116-7362636 "49 "148 "55 "€252.22
RAE STL-116-79626 Πεζοδρόμιο Stencil Απόδοση 96 ίντσες | AH2JTG 29EN29 STL-116-7962696 "112 "5104 "120 "€897.53

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

RAE STL-116-74826 Απόδοση στένσιλ πεζοδρομίου 48 ίντσες
€606.60 /μονάδα