RAE STL-116-74801 Πεζοδρόμιο Stencil Fire 48 ίντσες | AH2JPQ 29EM67

RAE STL-116-74801 Φωτιά στένσιλ πεζοδρομίου 48 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH2JPQ Μοντέλο: STL-116-74801Cross Ref: 29EM67

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€507.54 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠεζοδρόμιο Stencil
ΣυγκολλητικόςΟχι
ΧαρακτήραςΦωτιά
Ύψος χαρακτήρα48 "
Πλάτος χαρακτήρων57 "
ΧρώμαΚαθαρισμός
ΥλικόΠολυαιθυλένιο χαμηλής πυκνότητας
Αριθμός κομματιών4
συνολικό ύψος60 "
συνολικό πλάτος63 "
ΕπαναχρησιμοποιούμενεςΝαι
Πάχος0.063 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 9
Ύψος πλοίου (cm)30.48
Μήκος πλοίου (cm)30.48
Πλάτος πλοίου (cm)60.96
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Μαγνητικά / Μη μαγνητικά: Μη μαγνητικά
    • Interlock: Όχι

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψος χαρακτήραΠλάτος χαρακτήρωνΑριθμός κομματιώνσυνολικό ύψοςσυνολικό πλάτοςΤιμή
RAE STL-116-70601 Πεζοδρόμιο Stencil Fire 6 ίντσες | AH2JED 29EK47 STL-116-706016"15 "112 "22 "€88.96
RAE STL-116-71001 Πεζοδρόμιο Stencil Fire 10 ίντσες | AH2JFV 29ΕΚ85 STL-116-7100110 "29 "116 "36 "€115.26
RAE STL-116-71201 Πεζοδρόμιο Stencil Fire 12 ίντσες | AH2JHJ 29EL22 STL-116-7120112 "35 "118 "41 "€107.52
RAE STL-116-71801 Πεζοδρόμιο Stencil Fire 18 ίντσες | AH2JJY 29EL58 STL-116-7180118 "35 "124 "41 "€174.09
RAE STL-116-72401 Πεζοδρόμιο Stencil Fire 24 ίντσες | AH2JLM 29EL94 STL-116-7240124 "34 "130 "41 "€194.99
RAE STL-116-73601 Πεζοδρόμιο Stencil Fire 36 ίντσες | AH2JNB 29EM31 STL-116-7360136 "37 "148 "43 "€252.22
RAE STL-116-79601 Πεζοδρόμιο Stencil Fire 96 ίντσες | AH2JRM 29EN11 STL-116-7960196 "88 "4104 "96 "€718.02

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

RAE STL-116-74801 Φωτιά στένσιλ πεζοδρομίου 48 ιντσών
€507.54 /μονάδα