RAE STL-116-73619 Stencil Pavement Turn 36 Inch | AH2JNW 29EM49

RAE STL-116-73619 Στένσιλ πεζοδρομίου Στροφή 36 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AH2JNW Μοντέλο: STL-116-73619Cross Ref: 29EM49

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€252.22 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠεζοδρόμιο Stencil
ΣυγκολλητικόςΟχι
ΧαρακτήραςΣειρά
Ύψος χαρακτήρα36 "
Πλάτος χαρακτήρων42 "
ΧρώμαΚαθαρισμός
ΥλικόΠολυαιθυλένιο χαμηλής πυκνότητας
Αριθμός κομματιών1
συνολικό ύψος48 "
συνολικό πλάτος48 "
ΕπαναχρησιμοποιούμενεςΝαι
Πάχος0.063 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 4.05
Ύψος πλοίου (cm)20.32
Μήκος πλοίου (cm)20.32
Πλάτος πλοίου (cm)121.92
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Μαγνητικά / Μη μαγνητικά: Μη μαγνητικά
    • Interlock: Όχι

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψος χαρακτήραΠλάτος χαρακτήρωνΑριθμός κομματιώνσυνολικό ύψοςσυνολικό πλάτοςΤιμή
RAE STL-116-70619 Πεζοδρόμιο Stencil Turn 6 ιντσών | AH2JEY 29EK65 STL-116-706196"19 "112 "25 "€88.96
RAE STL-116-71019 Πεζοδρόμιο Stencil Turn 10 Inch | AH2JGP 29EL04 STL-116-7101910 "35 "116 "42 "€115.26
RAE STL-116-71219 Πεζοδρόμιο Stencil Turn 12 Inch | AH2JJD 29EL40 STL-116-7121912 "42 "118 "48 "€107.52
RAE STL-116-71819 Πεζοδρόμιο Stencil Turn 18 Inch | AH2JKT 29EL76 STL-116-7181918 "42 "124 "48 "€174.09
RAE STL-116-72419 Πεζοδρόμιο Stencil Turn 24 Inch | AH2JMG 29EM13 STL-116-7241924 "42 "130 "48 "€194.99
RAE STL-116-74819 Πεζοδρόμιο Stencil Turn 48 Inch | AH2JQK 29EM85 STL-116-7481948 "66 "460 "72 "€498.25
RAE STL-116-79619 Πεζοδρόμιο Stencil Turn 96 Inch | AH2JRZ 29EN22 STL-116-7961996 "88 "4104 "96 "€718.02

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

RAE STL-116-73619 Στένσιλ πεζοδρομίου Στροφή 36 ιντσών
€252.22 /μονάδα