RAE STL-116-5210 Στένσιλ πεζοδρομίου ορθογώνιο αυτοκινητόδρομου 24 ιντσών | AH2JRL 29EN10

RAE STL-116-5210 Στένσιλ πεζοδρομίου ορθογώνιο αυτοκινητόδρομου 24 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH2JRL Μοντέλο: STL-116-5210Cross Ref: 29GR10

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€187.27 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠεζοδρόμιο Stencil
ΣυγκολλητικόςΟχι
ΧαρακτήραςΟρθογώνιο αυτοκινητόδρομου
Ύψος χαρακτήρα24 "
Πλάτος χαρακτήρων72 "
ΧρώμαΚαθαρισμός
ΥλικόΠολυαιθυλένιο χαμηλής πυκνότητας
Αριθμός κομματιών1
συνολικό ύψος48 "
συνολικό πλάτος96 "
ΕπαναχρησιμοποιούμενεςΝαι
Πάχος0.063 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.6
Ύψος πλοίου (cm)20.32
Μήκος πλοίου (cm)20.32
Πλάτος πλοίου (cm)121.92
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Μαγνητικά / Μη μαγνητικά: Μη μαγνητικά
    • Interlock: Όχι

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠάχοςΧαρακτήραςΎψος χαρακτήραΠλάτος χαρακτήρωνΥλικόΑριθμός κομματιώνσυνολικό ύψοςσυνολικό πλάτοςΤιμή
RAE STL-116-5100 Pavement Stencil Bike Lane-Mutcd 72 Inch | AH2JRF 29EN05 STL-116-51000.063 "Bike Lane - Mutcd72 "40 "Πολυαιθυλένιο χαμηλής πυκνότητας178 "48 "€324.99
RAE STL-116-5110 Στένσιλ πεζοδρομίου Bike Lane Arrow 72 Inch | AH2JRG 29EN06 STL-116-51100.063 "Bike Lane Arrow72 "24 "Πολυαιθυλένιο χαμηλής πυκνότητας178 "30 "€334.23
RAE STL-116-5115 Πεζοδρόμιο Stencil Bike Lane Curved Arrow | AH2JRH 29EN07 STL-116-51150.063 "Καμπύλο βέλος λωρίδας ποδηλάτου36 "31 "Πολυαιθυλένιο χαμηλής πυκνότητας142 "38 "€312.59
RAE STL-116-5120 Πεζοδρόμιο Stencil Bike Lane Chevron 41 ίντσες | AH2JRJ 29EN08 STL-116-51200.063 "Ποδήλατο Lane Chevron41 "40 "Πολυαιθυλένιο χαμηλής πυκνότητας847 "46 "€284.75
RAE STL-116-5200 Pavement Stencil Highway Triangle 18 Inch | AH2JRK 29EN09 STL-116-52000.063 "Τρίγωνο αυτοκινητόδρομου18 "72 "Πολυαιθυλένιο χαμηλής πυκνότητας124 "78 "€343.53
RAE STL-108-70614 Στένσιλ πεζοδρομίου, Ύψος χαρακτήρων 6 ιντσών, Πάχος 0.125 ίντσες, Πολυαιθυλένιο | CH6RPN 429U75 STL-108-706140.125 "-6"38 "Πολυαιθυλένιο112 "44 "€117.63
RAE STL-108-70608 Στένσιλ πεζοδρομίου, πάχος 0.125 ίντσες, ύψος 12 ίντσες, πλάτος 24 ίντσες | CT8LQX 429U69 STL-108-70608--------€117.63

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

RAE STL-116-5210 Στένσιλ πεζοδρομίου ορθογώνιο αυτοκινητόδρομου 24 ιντσών
€187.27 /μονάδα