Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

RAE STL-116-5050 Πεζοδρόμιο Stencil 9 Inch Wheel Stop 1/16 | AA8GHR 18E786

RAE STL-116-5050 Στένσιλ πεζοδρομίου 9 ιντσών στοπ τροχού 1/16

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA8GHR Μοντέλο: STL-116-5050Σταυρός: 18E786

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€72.71 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠεζοδρόμιο Stencil
ΧαρακτήραςWheel Διακοπή
Ύψος χαρακτήρα9"
Πλάτος χαρακτήρων72 "
ΧρώμαΚαθαρισμός
ΥλικόΠολυαιθυλένιο χαμηλής πυκνότητας
συνολικό ύψος80 "
συνολικό πλάτος72 "
Πάχος0.062 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.7875
Ύψος πλοίου (cm)10.16
Μήκος πλοίου (cm)30.48
Πλάτος πλοίου (cm)60.96
Κωδικός ΕΣ9017208080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠάχοςΤιμή
RAE STL-108-5050 Πεζοδρόμιο Stencil 9 Inch Wheel Stop 1/8 | AA8GHT 18E787 STL-108-50500.125 "€173.25

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

RAE STL-116-5050 Στένσιλ πεζοδρομίου 9 ιντσών στοπ τροχού 1/16
€72.71 /μονάδα