RAE STL-108-F144S Αεροδρόμιο πεζοδρόμιο Stencil S 144 ίντσες | AH2JZF 29EP67

RAE STL-108-F144S Στένσιλ πεζοδρομίου αεροδρομίου S 144 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AH2JZF Μοντέλο: STL-108-F144SCross Ref: 29EP67

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€829.41 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑεροδρόμιο Pavement Stencil
ΣυγκολλητικόςΟχι
ΧαρακτήραςS
Ύψος χαρακτήρα144 "
Πλάτος χαρακτήρων42 "
ΧρώμαΚαθαρισμός
ΥλικόΠολυαιθυλένιο χαμηλής πυκνότητας
Αριθμός κομματιών1
συνολικό ύψος156 "
συνολικό πλάτος48 "
ΕπαναχρησιμοποιούμενεςΝαι
Πάχος0.125 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 9
Ύψος πλοίου (cm)20.32
Μήκος πλοίου (cm)20.32
Πλάτος πλοίου (cm)121.92
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Μαγνητικά / Μη μαγνητικά: Μη μαγνητικά
    • Interlock: Όχι

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψος χαρακτήραΠλάτος χαρακτήρωνσυνολικό ύψοςΤιμή
RAE STL-108-F108S Αεροδρόμιο πεζοδρόμιο Stencil S 108 ίντσες | AH2JVU 29EN86 STL-108-F108S108 "31 "120 "€513.78
RAE STL-108-F120S Αεροδρόμιο πεζοδρόμιο Stencil S 120 ίντσες | AH2JXM 29EP27 STL-108-F120S120 "35 "132 "€776.09

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

RAE STL-108-F144S Στένσιλ πεζοδρομίου αεροδρομίου S 144 ιντσών
€829.41 /μονάδα