RAE STL-108-F144E Stencil Airport Pavement E 144 Inch | AH2JYQ 29EP53

RAE STL-108-F144E Στένσιλ πεζοδρομίου αεροδρομίου E 144 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AH2JYQ Μοντέλο: STL-108-F144ECross Ref: 29EP53

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€829.41 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑεροδρόμιο Pavement Stencil
ΣυγκολλητικόςΟχι
ΧαρακτήραςE
Ύψος χαρακτήρα144 "
Πλάτος χαρακτήρων42 "
ΧρώμαΚαθαρισμός
ΥλικόΠολυαιθυλένιο χαμηλής πυκνότητας
Αριθμός κομματιών1
συνολικό ύψος156 "
συνολικό πλάτος48 "
ΕπαναχρησιμοποιούμενεςΝαι
Πάχος0.125 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 9
Ύψος πλοίου (cm)20.32
Μήκος πλοίου (cm)20.32
Πλάτος πλοίου (cm)121.92
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Μαγνητικά / Μη μαγνητικά: Μη μαγνητικά
    • Interlock: Όχι

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψος χαρακτήραΠλάτος χαρακτήρωνσυνολικό ύψοςΤιμή
RAE STL-108-F108E Αεροδρόμιο Πεζοδρόμιο Stencil E 108 ίντσες | AH2JVD 29EN72 STL-108-F108E108 "31 "120 "€513.78
RAE STL-108-F120E Αεροδρόμιο Πεζοδρόμιο Stencil E 120 ίντσες | AH2JWX 29EP13 STL-108-F120E120 "35 "132 "€776.09

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

RAE STL-108-F144E Στένσιλ πεζοδρομίου αεροδρομίου E 144 ιντσών
€829.41 /μονάδα