RAE STL-108-F108J Αεροδρόμιο Pavement Stencil J 108 Inch | AH2JVJ 29EN77

RAE STL-108-F108J Στένσιλ πεζοδρομίου αεροδρομίου J 108 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH2JVJ Μοντέλο: STL-108-F108JCross Ref: 29GR77

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€513.78 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑεροδρόμιο Pavement Stencil
ΣυγκολλητικόςΟχι
ΧαρακτήραςJ
Ύψος χαρακτήρα108 "
Πλάτος χαρακτήρων31 "
ΧρώμαΚαθαρισμός
ΥλικόΠολυαιθυλένιο χαμηλής πυκνότητας
Αριθμός κομματιών1
συνολικό ύψος120 "
συνολικό πλάτος48 "
ΕπαναχρησιμοποιούμενεςΝαι
Πάχος0.125 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 4.5
Ύψος πλοίου (cm)20.32
Μήκος πλοίου (cm)20.32
Πλάτος πλοίου (cm)121.92
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Μαγνητικά / Μη μαγνητικά: Μη μαγνητικά
    • Interlock: Όχι

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψος χαρακτήραΠλάτος χαρακτήρωνσυνολικό ύψοςΤιμή
RAE STL-108-F120J Αεροδρόμιο Pavement Stencil J 120 Inch | AH2JXC 29EP18 STL-108-F120J120 "35 "132 "€776.09
RAE STL-108-F144J Αεροδρόμιο Pavement Stencil J 144 Inch | AH2JYW 29EP58 STL-108-F144J144 "42 "156 "€829.41

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

RAE STL-108-F108J Στένσιλ πεζοδρομίου αεροδρομίου J 108 ιντσών
€513.78 /μονάδα