RAE STL-108-5030 Πεζοδρόμιο Stencil 54 Inch Ped Crossing 1/8 | AA8GHN 18E783

RAE STL-108-5030 Στένσιλ πεζοδρομίου 54 ιντσών Διασταύρωση Ped 1/8

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA8GHN Μοντέλο: STL-108-5030Σταυρός: 18E783

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€225.91 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠεζοδρόμιο Stencil
ΧαρακτήραςΔιάβαση
Ύψος χαρακτήρα54 "
Πλάτος χαρακτήρων44 "
ΧρώμαΚαθαρισμός
ΥλικόΠολυαιθυλένιο χαμηλής πυκνότητας
συνολικό ύψος60 "
συνολικό πλάτος44 "
Πάχος0.125 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 5.4
Ύψος πλοίου (cm)10.16
Μήκος πλοίου (cm)30.48
Πλάτος πλοίου (cm)121.92
Κωδικός ΕΣ9017208080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψος χαρακτήραΠλάτος χαρακτήρωνσυνολικό ύψοςσυνολικό πλάτοςΠάχοςΤιμή
RAE STL-116-5030 Πεζοδρόμιο Stencil 54 Inch Ped Crossing1 / 16 | AA8GHM 18E782 STL-116-503054 "44 "60 "44 "0.062 "€129.23
RAE STL-116-5040 Πεζοδρόμιο Stencil 90in Internal Crosswalk 1/16 | AA8GHP 18E784 STL-116-504090 "24 "98 "24 "0.062 "€99.80
RAE STL-108-5040 Πεζοδρόμιο Stencil 90 Inch Internal Crosswalk 1/8 | AA8GHQ 18E785 STL-108-504090 "24 "98 "24 "0.125 "€174.08

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

RAE STL-108-5030 Στένσιλ πεζοδρομίου 54 ιντσών Διασταύρωση Ped 1/8
€225.91 /μονάδα