Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

RACO 865 Cover Toggle Handy Box | AD6RNG 4A242

RACO 865 Cover Toggle Handy Box

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD6RNG Μοντέλο: 865Σταυρός: 4A242

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€2.69 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠρακτικό κάλυμμα κουτιού, 1 διακόπτης εναλλαγής
Τύπος κουτιούΠρακτικό κάλυμμα κουτιού, διακόπτης μονού διακόπτη
ΕξώφυλλοΔιακόπτης εναλλαγής
Βάθος1 / 8 "
Μήκος4.187 "
ΥλικόΓαλβανισμένος ψευδάργυρος
Αριθμός συμμοριών1
ΧαρακτηριστικάΧρησιμότητα
Πλάτος2 5 / 16 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0459
Ύψος πλοίου (cm)1.52
Μήκος πλοίου (cm)10.67
Πλάτος πλοίου (cm)5.84
Κωδικός ΕΣ8538908080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος κουτιούΒάθοςΕίδοςΜήκοςΑριθμός συμμοριώνΧαρακτηριστικάΠλάτοςΤιμή
RACO 753 Κάλυμμα κενό τετράγωνο κουτί | AC9UPW 3KF44 75341 / 8 "Κενό κάλυμμα4"1Επίπεδη, κενή με νοκ-άουτ 1/2 "4"€2.42
RACO 861 Εξώφυλλο κενό, εύχρηστο κουτί | AC9UPZ 3KF48 861Εύχρηστο κουτί, 1/2 "ΚΟ στο κέντρο1 / 2 "Πρακτικό κάλυμμα κουτιού4.187 "1Κενό με νοκ-άουτ 1/2 "2 5 / 16 "€3.12
RACO 832 Εξώφυλλο Flat Blank Sq | AC9YQZ 3LN26 832Τετράγωνα1 / 8 "Επίπεδο, κενό4 11 / 16 "1Επίπεδο, κενό4 11 / 16 "€3.39
RACO 860 Εξώφυλλο κενό, εύχρηστο κουτί | AD6RNE 4A240 860Εύχρηστο κουτί, κενό1 / 8 "Βολικό κάλυμμα κουτιού, Ανυψωμένο κενό4.187 "1Χρησιμότητα2 5 / 16 "€2.56
RACO 864 Εξώφυλλο Duplex Handy Box | AD6RNF 4A241 864Χρήσιμο κάλυμμα κουτιού, διπλή υποδοχή1 / 8 "Handy Box Cover, Duplex Flush Retack4.187 "1Χρησιμότητα2 5 / 16 "€2.17
RACO 867 Cover Handy Box Ψευδάργυρος | AE2MFL 4YF17 867Handy Box Cover, 1.594 "Dia.1 / 2 "Πρακτικό κάλυμμα κουτιού4.187 "120 A Receptacle 1.594 "Dia2 5 / 16 "€2.40
RACO 863 Εξώφυλλο Εύχρηστο κουτί Ψευδάργυρος | AE2MFM 4YF18 863Handy Box Cover, 1.406 "Dia.1 / 2 "Εύχρηστο κουτί, διάμετρος 1.40 "4.187 "1Δοχείο 1.40 "Dia2 5 / 16 "€2.23

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

RACO 865 Cover Toggle Handy Box
€2.69 /μονάδα