Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

RACO 296-1 Κουτί Γύρος 4 x 4 In | AF2QEU 6XC54

RACO 296-1 Box Γύρος 4 x 4 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF2QEU Πρότυπο: 296-1Σταυρός: 6XC54
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
€27.60 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣτρογγυλό κουτί με βίδα γείωσης και κάλυμμα
Τύπος κουτιούΥποστήριξη οροφής
Χωρητικότητα15.5 Cu.N.
Τύπος σφιγκτήρα(4) ΝΜ-Β
ΧρώμαΑσημένιο
Βάθος1-1 / 2 "
ΥλικόΓαλβανισμένο ατσάλι
Ονομαστικό βάθος1.5 "
Ονομαστικό μήκος4"
Ονομαστικό πλάτος4"
Αριθμός Knockouts 1/2 "1
Αριθμός πλευρικών νοκ-άουτ 1/2 "2
Αριθμός συμμοριών2

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.3308
Ύψος πλοίου (cm)6.35
Μήκος πλοίου (cm)9.14
Πλάτος πλοίου (cm)9.14
Κωδικός ΕΣ8538908080
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

RACO 296-1 Box Γύρος 4 x 4 In
€27.60 /μονάδα