Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

RACO 2763 Σετ βιδωτό σύνδεσμο 90 μοιρών 3/4 ίντσας | AF2QEQ 6XC49

RACO 2763 Ρύθμιση βιδωτού συνδέσμου 90 μοιρών 3/4 ίντσας

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF2QEQ Μοντέλο: 2763Σταυρός: 6XC49

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα
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
€23.28 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΡυθμίστε τη βίδα σύνδεσης, 90 βαθμούς
Τύπος ΠίσωΔιαμέρισμα
Τύπος σώματοςUB
Χωρητικότητα3.5 cu. σε.
ΧρώμαΓκρί
Μέγεθος αγωγού3 / 4 "
Υποκατηγορία αγωγώνΑγωγός EMT
ΜορφήΦόρμα 1
Κατηγορία επικίνδυνων τοποθεσιώνΟχι
Μέγεθος κόμβου3 / 4 "
Υλικόψευδάργυρος
Συνολικό μήκος1 13 / 32 "
ΧαρακτηριστικάΧωρίς νήμα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2025
Ύψος πλοίου (cm)9.14
Μήκος πλοίου (cm)13.21
Πλάτος πλοίου (cm)9.4
Κωδικός ΕΣ7307929000
Χώρα ΠροέλευσηςIN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοσυνολικό ύψοςΧωρητικότηταΜέγεθος αγωγούΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΜέγεθος νήματοςΕμπορικό μέγεθοςΧαρακτηριστικάΤιμή
RACO 2762 Σετ βίδας σύνδεσης 90 βαθμού 1/2 ίντσας | AF2QEP 6XC48 2762-3.0 cu. σε.1 / 2 "1 5 / 16 "---Χωρίς νήμα€8.01
RACO 2140 Rigid / emt Conduit Coupling Steel | AF7DBE 20VE19 2140--2.5 "2 15 / 16 "----€20.88
RACO 2142 Emt Εξαρτήματα Σωληνώσεων Χάλυβας | AF7DBF 20VE20 2142--3"3 35 / 64 "----€27.25
RACO 2144 Βιδωτός σύνδεσμος Emt Χάλυβας | AF7DBG 20VE21 2144--3.5 "4 1 / 16 "----€29.18
RACO 2146 Rigid / emt Conduit Connector Steel | AF7DBH 20VE22 2146--4"4 14 / 25 "----€33.30
RACO 2160 Emt Σετ βίδας συνδετήρας χάλυβα | AF7DBJ 20VE23 2160--2.5 "2 15 / 16 "----€31.85
RACO 2164 Rigid / emt Conduit Connector Steel | AF7DBL 20VE25 2164--3.5 "4 1 / 16 "----€47.18

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

RACO 2763 Ρύθμιση βιδωτού συνδέσμου 90 μοιρών 3/4 ίντσας
€23.28 /μονάδα