Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

RACO 2416 Κεφάλι εισόδου σέρβις 4 ιντσών αλουμίνιο | AA8QGL 19L556

RACO 2416 Κεφαλή εισόδου σέρβις 4 ιντσών αλουμίνιο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA8QGL Μοντέλο: 2416Σταυρός: 19L556

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€237.59 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕπικεφαλής εισόδου σέρβις
Μέγεθος αγωγού4"
Υποκατηγορία αγωγώνΜεταλλικός αγωγός
ΥλικόΑλουμίνιο
Συνολικό μήκος9 11 / 32 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.2563
Ύψος πλοίου (cm)20.32
Μήκος πλοίου (cm)28.7
Πλάτος πλοίου (cm)28.7
Κωδικός ΕΣ7609000000
Χώρα ΠροέλευσηςIN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος αγωγούΣυνολικό μήκοςΤιμή
RACO 2402 Κεφάλι εισόδου σέρβις 1/2 ίντσας αλουμίνιο | AA8QGB 19L547 24021 / 2 "2 11 / 16 "€20.97
RACO 2403 Κεφάλι εισόδου σέρβις 3/4 ίντσες αλουμίνιο | AA8QGC 19L548 24033 / 4 "2 55 / 64 "€18.22
Κεφαλή εισόδου RACO 2404 Service 1 ίντσας Αλουμίνιο | AA8QGD 19L549 24041"3 9 / 32 "€26.11
Κεφαλή εισόδου RACO 2405 Service 1-1/4 ίντσας Αλουμίνιο | AA8QGE 19L550 24051.25 "3.25 "€20.24
RACO 2406 Κεφάλι εισόδου σέρβις 1-1 / 2 ίντσες αλουμίνιο | AA8QGF 19L551 24061.5 "4 43 / 64 "€36.83
RACO 2408 Είσοδος κεφαλής 2 ιντσών αλουμίνιο | AA8QGG 19L552 24082"6"€39.66
RACO 2410 Κεφάλι εισόδου σέρβις 2-1 / 2 ίντσες αλουμίνιο | AA8QGH 19L553 24102.5 "8"€148.46

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

RACO 2416 Κεφαλή εισόδου σέρβις 4 ιντσών αλουμίνιο
€237.59 /μονάδα