QUEUEWAY QPLUS-21-L3 Barrier Post With Belt, Abs, 40 Inch Post Height, 2 1/2 Inch Post Dia, Abs | CT8KJN 52NP50

QUEUEWAY QPLUS-21-L3 Barrier Post με ζώνη, κοιλιακούς, ύψος στύλου 40 ιντσών, διάμετρος στύλου 2 1/2 ίντσας, κοιλιακοί

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CT8KJN Μοντέλο: QPLUS-21-L3Κωδ. Cross: 52NP50

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€156.07 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚλείδωμα με ζώνη

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 9.9
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)2.54

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤιμή
QUEUEWAY QPLUS-35-ESD Barrier Post with Belt, Abs, 40 Inch Post Height, 2 1/2 Inch Dia post, 2 PK | CT8KGH 52NP03 QPLUS-35-ESD€331.16
QUEUEWAY QPLUS-33-RB Barrier Post with Belt, Abs, 40 Inch Post Height, 2 1/2 Inch Dia post, Abs | CT8KGJ 52NN76 QPLUS-33-RB€161.42
QUEUEWAY QPLUS-35-D1 Barrier Post with Belt, Abs, 40 Inch Post Height, 2 1/2 Inch Dia post, Abs | CT8KGK 52NN97 QPLUS-35-D1€151.70
QUEUEWAY QPLUS-33-S3 Barrier Post with Belt, Abs, 40 Inch Post Height, 2 1/2 Inch Dia post, Abs | CT8KGL 52NN82 QPLUS-33-S3€151.90
QUEUEWAY QPLUS-21-O5 Barrier Post with Belt, Abs, 40 Inch Post Height, 2 1/2 Inch Dia post, Abs | CT8KGM 52NP54 QPLUS-21-O5€156.07
QUEUEWAY QPLUS-33-S1 Barrier Post with Belt, Abs, 40 Inch Post Height, 2 1/2 Inch Dia post, Abs | CT8KGN 52NN80 QPLUS-33-S1€161.42
QUEUEWAY QPLUS-35-D4 Barrier Post with Belt, Abs, 40 Inch Post Height, 2 1/2 Inch Dia post, Abs | CT8KGP 52NP01 QPLUS-35-D4€206.29

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

QUEUEWAY QPLUS-21-L3 Barrier Post με ζώνη, κοιλιακούς, ύψος στύλου 40 ιντσών, διάμετρος στύλου 2 1/2 ίντσας, κοιλιακοί
€156.07 /μονάδα