QUAZITE PG1730Z80809 Κενό συγκρότημα περιβλήματος 28.5 x 15.5 x 22 Επίπεδο 15 | AD7LRC 4FEH5

QUAZITE PG1730Z80809 Κενό συγκρότημα περιβλήματος 28.5 x 15.5 x 22 Επίπεδο 15

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD7LRC Μοντέλο: PG1730Z80809Cross Ref: 4FEH5

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,880.45 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥπόγεια Encl. Συνέλευση
ΧρώμαΓκρί
Τύπος μπουλονιού καλύμματος2 Μπουλόνια από ανοξείδωτο ατσάλι Hex Head 3 / 8-16 x 2 3/4 UNC
Λογότυπο εξωφύλλουΚενό
Μέγεθος υποδοχής τραβήγματος κάλυψης (σε.)1/2 x 4
Διάσταση28-1 / 2 "L x 15-1 / 2" Π x 22 "Υ
Αξιολόγηση φορτίου15,000 λίβρες
ΥλικόΜονολιθικό σκυρόδεμα πολυμερούς
Ονομαστικό ύψος22 "
Ονομαστικό μήκος28-1 / 2 ίντσες
Ονομαστικό πλάτος15.5 "
Συνολικά Διαστάσεις32-1 / 4 "L x 19-1 / 4" Π x 24 "Υ
συνολικό ύψος24 "
Συνολικό μήκος32.25 "
συνολικό πλάτος19.25 "
ΧαρακτηριστικάPG

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 102.15
Ύψος πλοίου (cm)76.2
Μήκος πλοίου (cm)86.36
Πλάτος πλοίου (cm)43.18
Κωδικός ΕΣ6810990080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Ειδικά χαρακτηριστικά: Open Bottom

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑξιολόγηση φορτίουΟνομαστικό ύψοςΟνομαστικό πλάτοςΣυνολικά Διαστάσειςσυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΤιμή
QUAZITE PG1118Z80246 Σήμα διάταξης περιβλήματος 17 x 10.125 x 10.25 Επίπεδο 15 | AD6VGL 4AVU1 PG1118Z8024615,000 λίβρες10.25 "10.125 "20-1 / 4 "L x 13-3 / 8" Π x 12 "Υ12 "20.25 "13.375 "€1,660.54
QUAZITE PG1324Z80129 Φωτισμός συναρμολόγησης περιβλήματος 21.25 x 11.75 x 10 Επίπεδο 8 | AD6VGM 4AWA1 PG1324Z801298000 λίβρες10 "11.75 "25 "L x 15-1 / 2" Π x 12 "Υ12 "25 "15.5 "€1,759.67
QUAZITE PG1324Z80146 Σήμα διάταξης περιβλήματος 21.25 x 11.75 x 10 Επίπεδο 8 | AD6VGN 4AWA5 PG1324Z801468000 λίβρες10 "11.75 "25 "L x 15-1 / 2" Π x 12 "Υ12 "25 "15.5 "€1,759.67
QUAZITE PG1324Z80241 Φωτισμός οδών συναρμολόγησης περιβλήματος 21.25 x 11.75 x 10 Επίπεδο 15 | AD6VGP 4AWC1 PG1324Z8024115,000 λίβρες10 "11.75 "25 "L x 15-1 / 2" Π x 12 "Υ12 "25 "15.5 "€2,112.82
QUAZITE PG1324Z80246 Σήμα διάταξης περιβλήματος 21.25 x 11.75 x 10 Επίπεδο 15 | AD6VGQ 4AWC4 PG1324Z8024615,000 λίβρες10 "11.75 "25 "L x 15-1 / 2" Π x 12 "Υ12 "25 "15.5 "€2,112.82
QUAZITE PG1324Z80541 Φωτισμός οδών συναρμολόγησης περιβλήματος 21.25 x 15.5 x 16 Επίπεδο 15 | AD6VGR 4AWE7 PG1324Z8054115,000 λίβρες16 "15.5 "25 "L x 15-1 / 2" Π x 18 "Υ18 "25 "15.5 "€2,199.50
QUAZITE PG1324Z80546 Σήμα συγκροτήματος περιβλήματος 21.25 x 15.5 x 16 Επίπεδο 15 | AD6VGT 4AWF1 PG1324Z8054615,000 λίβρες16 "15.5 "25 "L x 15-1 / 2" Π x 18 "Υ18 "25 "15.5 "€2,199.50

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

QUAZITE PG1730Z80809 Κενό συγκρότημα περιβλήματος 28.5 x 15.5 x 22 Επίπεδο 15
€2,880.45 /μονάδα