QUAZITE PC1212Z80124 Γείωση συγκροτήματος περιβλήματος 12 x 12 x 12 Tr8 | AD6VGE 4AVN5

QUAZITE PC1212Z80124 Εδάφιο συναρμολόγησης περιβλήματος 12 x 12 x 12 Tr8

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD6VGE Μοντέλο: PC1212Z80124Cross Ref: 4AVN5

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,102.92 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥπόγεια Encl. Συνέλευση
ΧρώμαΓκρί
Τύπος μπουλονιού καλύμματος2 Κοχλίες από ανοξείδωτο ατσάλι Hex Head 3 / 8-16 x 1 1/2
Λογότυπο εξωφύλλουΈδαφος
Μέγεθος υποδοχής τραβήγματος κάλυψης (σε.)1/2 x 2
Διάσταση12 "L x 12" W x 12 "H
Αξιολόγηση φορτίου8000 λίβρες
ΥλικόΜονολιθικό σκυρόδεμα πολυμερούς
Ονομαστικό ύψος12 "
Ονομαστικό μήκος12 ίντσες
Ονομαστικό πλάτος12 "
Συνολικά Διαστάσεις14-3 / 4 "L x 14-3 / 4" Π x 12 "Υ
συνολικό ύψος12 "
Συνολικό μήκος14.75 "
συνολικό πλάτος14.75 "
ΧαρακτηριστικάPC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 19.035
Ύψος πλοίου (cm)40.64
Μήκος πλοίου (cm)45.72
Πλάτος πλοίου (cm)45.72
Κωδικός ΕΣ6810990080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Ειδικά χαρακτηριστικά: Stackable, Open Bottom Box w / Cover, Only Non-Dis sengaja Traffic Only

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑξιολόγηση φορτίουΟνομαστικό ύψοςΟνομαστικό πλάτοςΣυνολικά Διαστάσειςσυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΤιμή
QUAZITE PC1212Z80129 Φωτισμός συγκροτήματος περιβλήματος 12 x 12 x 12 Tr8 | AD6VGF 4AVN6 PC1212Z801298000 λίβρες12 "12 "14-3 / 4 "L x 14-3 / 4" Π x 12 "Υ12 "14.75 "14.75 "€1,102.92
QUAZITE PC1212Z80141 Συναρμολόγηση περιβλήματος StrtLt 12 x 12 x 12 Tr8 | AD6VGG 4AVN7 PC1212Z801418000 λίβρες12 "12 "14-3 / 4 "L x 14-3 / 4" Π x 12 "Υ12 "14.75 "14.75 "€1,102.92
QUAZITE PC1212Z80146 Σήμα συγκροτήματος περιβλήματος 12 x 12 x 12 Tr8 | AD6VGH 4AVP1 PC1212Z801468000 λίβρες12 "12 "14-3 / 4 "L x 14-3 / 4" Π x 12 "Υ12 "14.75 "14.75 "€1,102.92
QUAZITE PC1212Z80209 Περίβλημα συγκρότημα κενό 12 x 12 x 12 Tr15 | AD6VGJ 4AVP2 PC1212Z8020915,000 λίβρες12 "12 "14-3 / 4 "L x 14-3 / 4" Π x 12 "Υ12 "14.75 "14.75 "€1,140.05
QUAZITE PC1212Z80217 Συναρμολόγηση περιβλήματος ηλεκτρικό 12 x 12 x 12 Tr15 | AD6VGK 4AVP4 PC1212Z8021715,000 λίβρες12 "12 "14-3 / 4 "L x 14-3 / 4" Π x 12 "Υ12 "14.75 "14.75 "€1,140.05
QUAZITE PC0608Z80009 Κενό συγκροτήματος περιβλήματος 8.5 x 6.5 x 6 Tr15 | AD7LMP 4FDZ5 PC0608Z8000915,000 λίβρες6"6.5 "11 "L x 9" Π x 6-3 / 4 "Υ6.75 "11 "9"€461.37
QUAZITE PC0608Z80017 Συναρμολόγηση περιβλήματος ηλεκτρικό 8.5 x 6.5 x 6 Tr15 | AD7LMQ 4FDZ7 PC0608Z8001715,000 λίβρες6"6.5 "11 "L x 9" Π x 6-3 / 4 "Υ6.75 "11 "9"€461.37

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

QUAZITE PC1212Z80124 Εδάφιο συναρμολόγησης περιβλήματος 12 x 12 x 12 Tr8
€1,102.92 /μονάδα