QUANTUM STORAGE SYSTEMS WR74-3036S-5 Συρμάτινα ράφια, Μονάδα εκκίνησης, 5 ράφι, 30 x 36 x 74 ίντσες Μέγεθος, ανοξείδωτο ατσάλι

Είδος: CG9RAP Μοντέλο: WR74-3036S-5
€1,796.01 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜονάδα ραφιών καλωδίων
Ύψος74 "
Μήκος36 "
Πλάτος30 "

Πληροφορίες αποστολής:

Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Φινίρισμα: 304 από ανοξείδωτο ατσάλι

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΎψοςΜήκοςΜέγεθοςΠλάτοςΤιμή
QUANTUM STORAGE SYSTEMS WR54-1236BK-5 Συρμάτινα ράφια, Μονάδα εκκίνησης, 5 ράφι, 12 x 36 x 54 ίντσες Μέγεθος, Μαύρο εποξειδικό φινίρισμα | CG9PVQ WR54-1236BK-5Μαύρο εποξειδικό54 "36 "-12 "€320.15
RFQ
QUANTUM STORAGE SYSTEMS WR54-1236C-5 Συρμάτινα ράφια, Μονάδα εκκίνησης, 5 ράφι, 12 x 36 x 54 ίντσες Μέγεθος, φινίρισμα χρωμίου | CG9PVR WR54-1236C-5-54 "36 "-12 "€333.33
RFQ
QUANTUM STORAGE SYSTEMS WR54-1236GY-5 Wire Shelving, Starter Unit, 5 Shelf, 12 x 36 x 54 Inch Size, Grey Epoxy Finish | CG9PVT WR54-1236GY-5Γκρι εποξειδικό φινίρισμα54 "36 "12 "x 36" x 54 "12 "€320.15
RFQ
QUANTUM STORAGE SYSTEMS WR54-1236P-5 Wire Shelving, Starter Unit, 5 Shelf, 12 x 36 x 54 Inch Size, Proform Green Epoxy | CG9PVU WR54-1236P-5Proform Green Epoxy54 "36 "12 "x 36" x 54 "12 "€320.15
RFQ
QUANTUM STORAGE SYSTEMS WR54-1236S-5 Wire Shelving, Starter Unit, 5 Shelf, 12 x 36 x 54 Inch Size, Inox | CG9PVV WR54-1236S-5-54 "36 "-12 "€930.40
RFQ
QUANTUM STORAGE SYSTEMS WR54-1242BK-5 Ράφια καλωδίων, Μονάδα εκκίνησης, 5 ράφι, 12 x 42 x 54 ίντσες Μέγεθος, Μαύρο εποξειδικό φινίρισμα | CG9PVW WR54-1242BK-5Μαύρο εποξειδικό54 "42 "-12 "€350.01
RFQ
QUANTUM STORAGE SYSTEMS WR54-1242C-5 Συρμάτινα ράφια, Μονάδα εκκίνησης, 5 ράφι, 12 x 42 x 54 ίντσες Μέγεθος, φινίρισμα χρωμίου | CG9PVX WR54-1242C-5-54 "42 "-12 "€368.17
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

QUANTUM STORAGE SYSTEMS WR74-3036S-5 Συρμάτινα ράφια, Μονάδα εκκίνησης, 5 ράφι, 30 x 36 x 74 ίντσες Μέγεθος, ανοξείδωτο ατσάλι
€1,796.01 /μονάδα