ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ QRU-12D-240-48BK Μονάδα κάδου διπλής όψης Μονάδα κάδου 48 Κάδος μαύρο | AF3UKH 8DAJ1

QUANTUM STORAGE SYSTEMS QRU-12D-240-48BK Μονάδα ράγας κάδου διπλής όψης 48 κάδος μαύρος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF3UKH Μοντέλο: QRU-12D-240-48BKCross Ref: 8DAJ1

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,355.29 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜονάδα κάδου διπλής όψης
Χρώμα κάδουΜαύρη
Βάθος κάδου14.75 "
Μπιν ύψος7"
Τύπος κάδουUltra Stack και Hang
Πλάτος κάδου8.25 "
ΧρώμαΓκρί
φινίρισμαΠαλτό σε σκόνη
Χωρητικότητα φορτίου1600 λίβρες
ΥλικόΑτσάλι
Συνολικό βάθος20 "
συνολικό ύψος53 "
συνολικό πλάτος36 "
Συνολικός αριθμός κάδων48

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 69.4
Ύψος πλοίου (cm)101.6
Μήκος πλοίου (cm)121.92
Πλάτος πλοίου (cm)101.6
Κωδικός ΕΣ9403200020
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμα κάδουΒάθος κάδουΜπιν ύψοςΠλάτος κάδουΣυνολικός αριθμός κάδωνΤιμή
ΚΒΑΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ QRU-12D-220-192CL Μονάδα ράγας κάδου διπλής όψης 19 Κάδος καθαρός | AA2EEH 10E955 QRU-12D-220-192CLΚαθαρισμός7.375 "3"4.125 "19€1,428.49
ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ QRU-16D-230-96CL Μονάδα ράγας κάδου διπλής όψης 96 Κάδος καθαρισμός | AA2EEJ 10E956 QRU-16D-230-96CLΚαθαρισμός10.875 "5"5.5 "96€1,638.14
ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ QRU-12D-240-48CL Μονάδα κάδου διπλής όψης Μονάδα κάδου 48 Καθαρισμός | AA2EEK 10E957 QRU-12D-240-48CLΚαθαρισμός14.75 "7"8.25 "48€1,585.78
ΚΑΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ QRU-16D-230-96IV Μονάδα ράγας κάδου διπλής όψης 96 Bin Ivory | AF3UKG 8DAJ0 QRU-16D-230-96IVΕλεφαντόδοντο10.875 "5"5.5 "96€1,577.66
ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ QRU-12D-240-48GN Μονάδα ράγας κάδου διπλής όψης 48 Κάδος πράσινος | AF3UKJ 8DAJ2 QRU-12D-240-48GNΠράσινο14.75 "7"8.25 "48€1,355.29
ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ QRU-12D-220-192BK Μονάδα ράγας διπλής όψης Μονάδα κάδου 192 Bin Black | AF3UKR 8DAN5 QRU-12D-220-192BKΜαύρη7.375 "3"4.125 "192€1,286.66
ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ QRU-16D-230-96BK Μονάδα κάδου διπλής όψης 96 Κάδος μαύρο AF3ULV 8DCL1 QRU-16D-230-96BKΜαύρη10.875 "5"5.5 "96€1,577.66

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

QUANTUM STORAGE SYSTEMS QRU-12D-240-48BK Μονάδα ράγας κάδου διπλής όψης 48 κάδος μαύρος
€1,355.29 /μονάδα