QUANTUM STORAGE SYSTEMS AD74-1272GY-5 συρμάτινα ράφια, 5 πρόσθετα ραφιών, 12 x 72 x 74 ίντσες Μέγεθος, γκρι εποξειδικό

Στοιχείο: CG9NZT Μοντέλο: AD74-1272GY-5
€525.46 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜονάδα ραφιών καλωδίων
ΧρώμαΓκρι εποξειδικό φινίρισμα
Ύψος74 "
Μήκος72 "
Αριθμός Ράφων5
Μέγεθος12 "x 72" x 74 "
Πλάτος12 "

Πληροφορίες αποστολής:

Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΎψοςΜήκοςΜέγεθοςΠλάτοςΤιμή
QUANTUM STORAGE SYSTEMS AD54-1236BK-5 Wire Shelving, 5 Shelf Add-On, 12 x 36 x 54 Inch Size, Black Epoxy | CG9NBZ AD54-1236BK-5Μαύρο εποξειδικό54 "36 "-12 "€298.37
RFQ
QUANTUM STORAGE SYSTEMS AD54-1236C-5 Wire Shelving, 5 Shelf Add-On, 12 x 36 x 54 Inch Size, Chrome | CG9NCA AD54-1236C-5-54 "36 "-12 "€309.92
RFQ
QUANTUM STORAGE SYSTEMS AD54-1236GY-5 Wire Shelving, 5 Shelf Add-On, 12 x 36 x 54 Inch Size, Grey Epoxy | CG9NCB AD54-1236GY-5Γκρι εποξειδικό φινίρισμα54 "36 "12 "x 36" x 54 "12 "€300.38
RFQ
QUANTUM STORAGE SYSTEMS AD54-1236P-5 Wire Shelving, 5 Shelf Add-On, 12 x 36 x 54 Inch Size, Proform Green Epoxy | CG9NCC AD54-1236P-5Proform Green Epoxy54 "36 "12 "x 36" x 54 "12 "€300.38
RFQ
QUANTUM STORAGE SYSTEMS AD54-1236S-5 Wire Shelving, 5 Shelf Add-On, 12 x 36 x 54 Inch Μέγεθος, από ανοξείδωτο χάλυβα | CG9NCD AD54-1236S-5-54 "36 "-12 "€888.48
RFQ
QUANTUM STORAGE SYSTEMS AD54-1242BK-5 Wire Shelving, 5 Shelf Add-On, 12 x 42 x 54 Inch Size, Black Epoxy | CG9NCE AD54-1242BK-5Μαύρο εποξειδικό54 "42 "-12 "€328.23
RFQ
QUANTUM STORAGE SYSTEMS AD54-1242C-5 Wire Shelving, 5 Shelf Add-On, 12 x 42 x 54 Inch Size, Chrome | CG9NCF AD54-1242C-5-54 "42 "-12 "€344.76
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

QUANTUM STORAGE SYSTEMS AD74-1272GY-5 συρμάτινα ράφια, 5 πρόσθετα ραφιών, 12 x 72 x 74 ίντσες Μέγεθος, γκρι εποξειδικό
€525.46 /μονάδα