ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ 1275-101YL Ράφια κάδου στερεό 36 x 12 96 κάδοι AF4NYH 9DY67

QUANTUM STORAGE SYSTEMS 1275-101YL Bin Shelving Solid 36 x 12 96 Bin Yellow

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF4NYH Μοντέλο: 1275-101YLΣταυρός: 9DY67

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€878.34 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΡάφια
Χρώμα κάδουΚίτρινο
Βάθος κάδου11.875 "
Μπιν ύψος4"
Τύπος κάδουΚάδος ραφιών
Πλάτος κάδου4.125 "
ΧρώμαΚίτρινο
Χωρητικότητα φορτίου4000 λίβρες
Αριθμός Ράφων13
Συνολικό βάθος12 "
συνολικό ύψος75 "
συνολικό πλάτος36 "
Συνολικός αριθμός κάδων96

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 57.6
Ύψος πλοίου (cm)91.44
Μήκος πλοίου (cm)101.6
Πλάτος πλοίου (cm)91.44
Κωδικός ΕΣ9403200020
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοφινίρισμαΧρώμα κάδουΒάθος κάδουΧωρητικότητα φορτίουΥλικόΑριθμός ΡάφωνΣυνολικό βάθοςσυνολικό ύψοςΤιμή
QUANTUM STORAGE SYSTEMS 1275-201BL Ράφι Στερεό Στερεά 36 x 12 72 Κάδοι Μπλε | AA2EEX 10E969 1275-201BLΠαλτό σε σκόνηΜπλε11.625 "4000 λίβρεςΑτσάλι1012 "75 "€876.19
RFQ
ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ 1275-202BL Ράφια κάδου στερεό 36 x 12 45 Κάδοι AA2EEY 10E970 1275-202BLΠαλτό σε σκόνηΜπλε11.625 "4000 λίβρεςΑτσάλι1012 "75 "€854.28
RFQ
ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ 1275-207BL Ράφια κάδου Στερεά 36 x 12 36 Κάδοι Μπλε | AA2EEZ 10E971 1275-207BLΠαλτό σε σκόνηΜπλε11.625 "4000 λίβρεςΑτσάλι1012 "75 "€763.44
RFQ
QUANTUM STORAGE SYSTEMS 1275-209BL Ράφι Στερεό Στερεό 36 x 12 27 Κάδοι Μπλε | AA2EFA 10E972 1275-209BLΠαλτό σε σκόνηΜπλε11.625 "4000 λίβρεςΑτσάλι1012 "75 "€889.19
RFQ
QUANTUM STORAGE SYSTEMS 1239-201BL Bin Shelving Solid, 36 x 12 Inch Size, 32 Bins Blue | AA2EFB 10E973 1239-201BLΠαλτό σε σκόνηΜπλε11.625 "2000 λίβρεςΑτσάλι512 "39 "€453.23
ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ 1239-202BL Ράφια κάδου Στερεά 36 x 12 20 Κάδοι Μπλε | AA2EFC 10E974 1239-202BLΠαλτό σε σκόνηΜπλε11.625 "2000 λίβρεςΑτσάλι512 "39 "€465.82
ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ 1239-207BL Ράφια κάδου Στερεό 36 x 12 16 Κάδοι Μπλε | AA2EFD 10E975 1239-207BLΠαλτό σε σκόνηΜπλε11.625 "2000 λίβρεςΑτσάλι512 "39 "€442.19

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

QUANTUM STORAGE SYSTEMS 1275-101YL Bin Shelving Solid 36 x 12 96 Bin Yellow
€878.34 /μονάδα