Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

QORPAK VG11166-322 Φιαλίδιο δείγματος 2ml 32mm Διάμετρος Pk 1000 | AF7KDE 21RP71

QORPAK VG11166-322 Φιαλίδιο δείγματος 2ml 32mm Διάμετρος Pk 1000

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF7KDE Μοντέλο: VG11166-322Cross Ref: 21RP71

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€400.55 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔείγμα φιαλιδίου
Χωρητικότητα2mL
ΧρώμαΚαθαρισμός
Διάμετρος32mm
Ύψος12mm
ΥλικόBorosilicate Glass
Μέγεθος λαιμού11mm

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.18
Ύψος πλοίου (cm)17.78
Μήκος πλοίου (cm)22.86
Πλάτος πλοίου (cm)12.7
Κωδικός ΕΣ7010900540

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΜέγεθος λαιμούΤιμή
QORPAK VG21102-112 Δείγμα φιαλίδιο 2ml 32mm Διάμετρος Pk 1000 | AF7KAA 21RP42 VG21102-112Κεχριμπάρι8-425€336.37
QORPAK VG11109-112 Δείγμα φιαλίδιο 2ml 32mm Διάμετρος Pk 1000 | AF7KBY 21RP13 VG11109-112Καθαρισμός8-425€326.63
QORPAK VG11137-212 Φιαλίδιο δείγματος 2ml 32mm Διάμετρος Pk 1000 | AF7KCA 21RP16 VG11137-212Καθαρισμός11mm€342.35
QORPAK VG11165-312 Δείγμα φιαλιδίου 2ml 32mm Διάμετρος Pk 1000 | AF7KCC 21RP22 VG11165-312Καθαρισμός11mm€329.40
QORPAK VG21116-212 Φιαλίδιο δείγματος 2ml 32mm Διάμετρος Pk 1000 | AF7KCE 21RP24 VG21116-212Κεχριμπάρι11mm€330.68
QORPAK VG21130-212 Δείγμα φιαλίδιο 2ml 32mm Διάμετρος Pk 1000 | AF7KCF 21RP25 VG21130-212Κεχριμπάρι11mm€334.34
QORPAK VG21158-312 Φιαλίδιο δείγματος 2ml 32mm Διάμετρος Pk 1000 | AF7KCG 21RP26 VG21158-312Καθαρισμός11mm€334.34

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

QORPAK VG11166-322 Φιαλίδιο δείγματος 2ml 32mm Διάμετρος Pk 1000
€400.55 /μονάδα