Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

QORPAK PLC-06590 Φιάλη 60ml 33-400 Συσκευασία 48 | AD4PNK 41W443

QORPAK PLC-06590 Μπουκάλι 60ml 33-400 Συσκευασία 48

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD4PNK Μοντέλο: PLC-06590Cross Ref: 41W443

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€78.02 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜπουκάλι συσκευαστή
Βασικό υλικόπλαστικός
Χρώμα σώματοςΚεχριμπάρι
Υλικό σώματοςPETE
Χωρητικότητα60mL
Χρώμα κλεισίματοςΆσπρο
Υλικό κλεισίματοςΑφρός πολυπροπυλενίου / πολυαιθυλενίου
Διάμετρος38mm
Εύρος αποφοίτησηςΔεν Διευκρινίζεται
Ύψος71mm
ΣτόμαΕυρύς
Μέγεθος κλεισίματος βίδας33-400 mm
Shapeγύρος

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.19
Ύψος πλοίου (cm)30.48
Μήκος πλοίου (cm)29.51
Πλάτος πλοίου (cm)19.69
Κωδικός ΕΣ3923300000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμα σώματοςΧωρητικότηταΥλικό κλεισίματοςΔιάμετροςΎψοςΜέγεθος κλεισίματος βίδαςΤιμή
QORPAK PLA-06565 Φιάλη 60ml 33-400 - Συσκευασία 1150 | AD4PKB 41W359 PLA-06565Καθαρισμός60mLΔεν περιλαμβάνονται38mm71mm33-400 mm€467.40
QORPAK PLA-06567 Φιάλη 120ml 38-400 Συσκευασία 450 | AD4PKD 41W361 PLA-06567Κεχριμπάρι120mLΔεν περιλαμβάνονται49mm92mm38-400 mm€555.33
QORPAK PLA-06569 Μπουκάλι 250ml 45-400-Συσκευασία 270 | AD4PKE 41W363 PLA-06569Κεχριμπάρι250mLΔεν περιλαμβάνονται64mm112mm45-400 mm€466.76
QORPAK PLA-06570 Φιάλη 500ml 45-400 - Συσκευασία 140 | AD4PKF 41W364 PLA-06570Καθαρισμός500mLΔεν περιλαμβάνονται78mm135mm45-400 mm€401.01
QORPAK PLA-06792 Φιάλη 120ml 38-400 Συσκευασία 450 | AD4PKJ 41W368 PLA-06792Καθαρισμός120mLΔεν περιλαμβάνονται49mm92mm38-400 mm€575.23
QORPAK PLA-06883 Φιάλη 200ml 38-400 - Συσκευασία 335 | AD4PKL 41W372 PLA-06883Καθαρισμός200mLΔεν περιλαμβάνονται59mm109mm38-400 mm€291.29
QORPAK PLC-06592 Φιάλη 120ml 38-400 Συσκευασία 48 | AD4PNL 41W444 PLC-06592Κεχριμπάρι120mLΑφρός πολυπροπυλενίου / πολυαιθυλενίου49mm92mm38-400 mm€95.26

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

QORPAK PLC-06590 Μπουκάλι 60ml 33-400 Συσκευασία 48
€78.02 /μονάδα