Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

QORPAK PLC-03717 Βάζο 16 ουγγιών - Πακέτο 24 | AD4NBN 41U384

QORPAK PLC-03717 Βάζο 16 ουγγιών - Πακέτο 24

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD4NBN Μοντέλο: PLC-03717Cross Ref: 41U384

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€170.89 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔοχείο με καπάκι
Βασικό υλικόπλαστικός
Χρώμα σώματοςΦυσικό
Υλικό σώματοςΠολυπροπυλένιο
Χωρητικότητα16 ουγκιά
Χρώμα κλεισίματοςΆσπρο
Υλικό κλεισίματοςΠολυπροπυλένιο
Διάμετρος88mm
Εύρος αποφοίτησηςΔεν Διευκρινίζεται
Ύψος96mm
ΣτόμαΕυρύς
Μέγεθος κλεισίματος βίδας89-400 mm
Shapeγύρος

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.6875
Ύψος πλοίου (cm)11.58
Μήκος πλοίου (cm)23.5
Πλάτος πλοίου (cm)45.72
Κωδικός ΕΣ3923300000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμα σώματοςΧωρητικότηταΥλικό κλεισίματοςΔιάμετροςΎψοςΜέγεθος κλεισίματος βίδαςΤιμή
QORPAK PLC-03693 Βάζο 1 ουγγιά - Πακέτο 72 | AD4NBE 41U376 PLC-03693Φυσικό1 Oz.Πολυπροπυλένιο38mm41mm43-400 mm€166.90
QORPAK PLC-03696 Βάζο 2 ουγγιών Πακέτο 48 | AD4NBF 41U377 PLC-03696Φυσικό2 ουγκιάΑφρός πολυπροπυλενίου / πολυαιθυλενίου52mm46mm53-400 mm€134.23
QORPAK PLC-03697 Βάζο 2 ουγγιών Πακέτο 48 | AD4NBG 41U378 PLC-03697Φυσικό2 ουγκιάΠολυπροπυλένιο52mm46mm53-400 mm€137.31
QORPAK PLC-03700 Βάζο 4 ουγγιών - Πακέτο 36 | AD4NBH 41U379 PLC-03700Φυσικό4 ουγκιάΑφρός πολυπροπυλενίου / πολυαιθυλενίου56mm70mm58-400 mm€118.53
QORPAK PLC-03701 Βάζο 4 ουγγιών - Πακέτο 36 | AD4NBJ 41U380 PLC-03701Φυσικό4 ουγκιάΠολυπροπυλένιο56mm70mm58-400 mm€128.49
QORPAK PLC-03703 Βάζο 8 ουγγιών - Πακέτο 36 | AD4NBK 41U381 PLC-03703Φυσικό8 ουγκιάΑφρός πολυπροπυλενίου / πολυαιθυλενίου88mm64mm89-400 mm€219.95
QORPAK PLC-03704 Βάζο 8 ουγγιών - Πακέτο 36 | AD4NBL 41U382 PLC-03704Φυσικό8 ουγκιάΠολυπροπυλένιο88mm64mm89-400 mm€212.72

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

QORPAK PLC-03717 Βάζο 16 ουγγιών - Πακέτο 24
€170.89 /μονάδα