QORPAK PLC-03636 Φιάλη 120ml - Συσκευασία 210 | AD4NAY 41U370

QORPAK PLC-03636 Μπουκάλι 120ml - Συσκευασία 210

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AD4NAY Μοντέλο: PLC-03636Cross Ref: 41U370

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€568.46 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠροκαθαρισμένο μπουκάλι
Βασικό υλικόπλαστικός
Χρώμα σώματοςΦυσικό
Υλικό σώματοςΠολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας
Χωρητικότητα120mL
ΤάξηΚενό και ιονισμένο
Χρώμα κλεισίματοςΜαύρη
Υλικό κλεισίματοςΦαινολικό / πολυαιθυλένιο
Διάμετρος47mm
Εύρος αποφοίτησηςΔεν Διευκρινίζεται
Ύψος113mm
ΣτόμαΕυρύς
Μέγεθος κλεισίματος βίδας38-400 mm
Shapeγύρος

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 94.5
Ύψος πλοίου (cm)29.01
Μήκος πλοίου (cm)25.4
Πλάτος πλοίου (cm)45.72
Κωδικός ΕΣ3923300000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςΥλικό κλεισίματοςΒασικό υλικόΧρώμα σώματοςΤύπος κλεισίματοςΔιάμετροςΎψοςΣτόμαΤιμή
QORPAK 239525 Πλαστικό μπουκάλι 1000ml Φυσικό - Συσκευασία 12 | AC8AVZ 39Η525 239525Προκαθαρισμένο μπουκάλιΠολυπροπυλένιοπλαστικόςΦυσικό-95mm119mmΕυρύς€123.23
QORPAK 239526 Πλαστικό μπουκάλι 1000ml Φυσικό - Συσκευασία 12 | AC8AWA 39Η526 239526Προκαθαρισμένο μπουκάλιΠολυπροπυλένιοπλαστικόςΦυσικό-95mm49mmΕυρύς€168.92
QORPAK 239528 Πλαστική φιάλη 125ml Φυσική συσκευασία 48 | AC8AWC 39Η528 239528Προκαθαρισμένο μπουκάλιΠολυπροπυλένιοπλαστικόςΦυσικό-47mm214mmΕυρύς€141.92
QORPAK 239529 Πλαστική φιάλη 125ml Φυσική συσκευασία 48 | AC8AWD 39Η529 239529Προκαθαρισμένο μπουκάλιΠολυπροπυλένιοπλαστικόςΦυσικό-47mm79mmΕυρύς€167.11
QORPAK 239535 Πλαστικό μπουκάλι 16 ουγγιές φυσικό - Συσκευασία 24 | AC8AWK 39H535 239535Προκαθαρισμένο μπουκάλιΠολυπροπυλένιοπλαστικόςΦυσικό-62mm89mmΣτενός€130.06
QORPAK 239536 Πλαστικό Μπουκάλι 16 Ουγγιές Φυσικό - Συσκευασία 24 | AC8AWL 39H536 239536Προκαθαρισμένο μπουκάλιΠολυπροπυλένιοπλαστικόςΦυσικό-73mm168mmΣτενός€227.27
QORPAK 239537 Πλαστικό μπουκάλι 16 ουγγιές φυσικό - Συσκευασία 24 | AC8AWM 39Η537 239537Προκαθαρισμένο μπουκάλιΠολυπροπυλένιοπλαστικόςΦυσικό-73mm210mmΕυρύς€222.29

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

QORPAK PLC-03636 Μπουκάλι 120ml - Συσκευασία 210
€568.46 /μονάδα