QORPAK PLA-03169 Bottle 2 Ounce 28mm - Πακέτο 1000 | AD4PGH 41W289

QORPAK PLA-03169 Μπουκάλι 2 ουγγιάς 28 mm - Συσκευασία 1000

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD4PGH Μοντέλο: PLA-03169Cross Ref: 41W289

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,473.72 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜπουκάλι
Βασικό υλικόπλαστικός
Χρώμα σώματοςΦυσικό
Υλικό σώματοςΠολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας
Χωρητικότητα2 ουγκιά
Χρώμα κλεισίματοςΦυσικό
Υλικό κλεισίματοςΠολυαιθυλένιο
Διάμετρος40mm
Εύρος αποφοίτησηςΔεν Διευκρινίζεται
Ύψος86mm
ΣτόμαΕυρύς
Μέγεθος κλεισίματος βίδας28mm
ShapeΣτυλ εργαστηρίου

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 14.97
Ύψος πλοίου (cm)56.9
Μήκος πλοίου (cm)68.83
Πλάτος πλοίου (cm)46.48
Κωδικός ΕΣ3923300000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςΒάθοςΒασικό υλικόΧρώμα σώματοςΔιάμετροςφινίρισμαΎψοςΣτόμαΤιμή
QORPAK PLA-03168 Μπουκάλι 1 ουγγιά - Συσκευασία 72 | AD4MYU 41U315 PLA-03168Μπουκάλι-πλαστικόςΦυσικό34mm-63mmΕυρύς€140.57
QORPAK PLA-03170 Μπουκάλι 2 ουγγιές - Συσκευασία 72 | AD4MYV 41U316 PLA-03170Μπουκάλι-πλαστικόςΦυσικό40mm-86mmΕυρύς€142.48
QORPAK PLA-03172 Μπουκάλι 4 ουγγιές - Συσκευασία 72 | AD4MYW 41U317 PLA-03172Μπουκάλι-πλαστικόςΦυσικό51mm-100mmΕυρύς€159.89
QORPAK PLA-03174 Μπουκάλι 8 ουγγιές - Συσκευασία 72 | AD4MYX 41U318 PLA-03174Μπουκάλι-πλαστικόςΦυσικό61mm-131mmΕυρύς€239.44
QORPAK PLA-03176 Μπουκάλι 16 ουγγιά Πακέτο 48 | AD4MYY 41U319 PLA-03176Μπουκάλι-πλαστικόςΦυσικό73mm-168mmΕυρύς€227.93
QORPAK PLA-03178 Μπουκάλι 32 ουγγιές - Συσκευασία 24 | AD4MYZ 41U320 PLA-03178Μπουκάλι-πλαστικόςΦυσικό91mm-199mmΕυρύς€187.64
QORPAK PLA-03215 Μπουκάλι 8 ουγγιά - Συσκευασία 336 | AD4MZA 41U321 PLA-03215Μπουκάλι-πλαστικόςΦυσικό51mm-149mmΕυρύς€508.66

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

QORPAK PLA-03169 Μπουκάλι 2 ουγγιάς 28 mm - Συσκευασία 1000
€1,473.72 /μονάδα