Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

QORPAK GLC-06773 Bottle Safety Coated 1/2 Oz Packer PK48 | AG9QET 21RN04

QORPAK GLC-06773 Μπουκάλι Safety Coated 1/2 Oz Packer PK48

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG9QET Μοντέλο: GLC-06773Cross Ref: 21RN04

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€207.45 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜπουκάλι
ΑυτόκλειστοΝαι
Βασικό υλικόΠοτήρι
Χρώμα σώματοςΚεχριμπάρι
Υλικό σώματοςΓυαλί με επικάλυψη ασφαλείας
ΣωματότυποςΈγχρωμος
Χωρητικότητα0.50 ουγκιά
ΚλείσιμοΝαι
Χρώμα κλεισίματοςΜαύρη
Υλικό κλεισίματοςΠολυπροπυλένιο
Τύπος κλεισίματοςΒιδώστε
ΣτόμαΕυρύς
Μέγεθος κλεισίματος βίδας28-400 mm
Shapeγύρος
ΧαρακτηριστικάΔειγματοληψία

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.1915
Ύψος πλοίου (cm)12.07
Μήκος πλοίου (cm)27.79
Πλάτος πλοίου (cm)13.82
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Υλικό επένδυσης κλεισίματος εργαστηρίου: PTFE
    • Στείρα / Μη αποστειρωμένα: Μη αποστειρωμένα
    • Προκαθαρισμένος: Κανένας
    • Σχεδιασμός επένδυσης κλεισίματος εργαστηρίου: Επίπεδο
    • Ονομαστική χωρητικότητα εργαστηρίου - Αγγλικά: 0.50 oz.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςΥλικό κλεισίματοςΒασικό υλικόΧρώμα σώματοςΤύπος κλεισίματοςΔιάμετροςΎψοςΣτόμαΤιμή
QORPAK 239525 Πλαστικό μπουκάλι 1000ml Φυσικό - Συσκευασία 12 | AC8AVZ 39Η525 239525Προκαθαρισμένο μπουκάλιΠολυπροπυλένιοπλαστικόςΦυσικό-95mm119mmΕυρύς€123.23
QORPAK 239526 Πλαστικό μπουκάλι 1000ml Φυσικό - Συσκευασία 12 | AC8AWA 39Η526 239526Προκαθαρισμένο μπουκάλιΠολυπροπυλένιοπλαστικόςΦυσικό-95mm49mmΕυρύς€168.92
QORPAK 239528 Πλαστική φιάλη 125ml Φυσική συσκευασία 48 | AC8AWC 39Η528 239528Προκαθαρισμένο μπουκάλιΠολυπροπυλένιοπλαστικόςΦυσικό-47mm214mmΕυρύς€141.92
QORPAK 239529 Πλαστική φιάλη 125ml Φυσική συσκευασία 48 | AC8AWD 39Η529 239529Προκαθαρισμένο μπουκάλιΠολυπροπυλένιοπλαστικόςΦυσικό-47mm79mmΕυρύς€167.11
QORPAK 239535 Πλαστικό μπουκάλι 16 ουγγιές φυσικό - Συσκευασία 24 | AC8AWK 39H535 239535Προκαθαρισμένο μπουκάλιΠολυπροπυλένιοπλαστικόςΦυσικό-62mm89mmΣτενός€130.06
QORPAK 239536 Πλαστικό Μπουκάλι 16 Ουγγιές Φυσικό - Συσκευασία 24 | AC8AWL 39H536 239536Προκαθαρισμένο μπουκάλιΠολυπροπυλένιοπλαστικόςΦυσικό-73mm168mmΣτενός€227.27
QORPAK 239537 Πλαστικό μπουκάλι 16 ουγγιές φυσικό - Συσκευασία 24 | AC8AWM 39Η537 239537Προκαθαρισμένο μπουκάλιΠολυπροπυλένιοπλαστικόςΦυσικό-73mm210mmΕυρύς€222.29

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

QORPAK GLC-06773 Μπουκάλι Safety Coated 1/2 Oz Packer PK48
€207.45 /μονάδα