QORPAK GLC -02279 Μπουκάλι 960 Ml 32 Ουγγιές - Συσκευασία 12 | AD2WGU 3VDY6

QORPAK GLC-02279 Bottle 960 Ml 32 Ounce - Pack of 12

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD2WGU Μοντέλο: GLC-02279Cross Ref: 3VDY6

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€374.02 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜπουκάλι με επικάλυψη ασφαλείας
Βασικό υλικόΠοτήρι
Χρώμα σώματοςΚεχριμπάρι
Υλικό σώματοςΠλαστικό επικαλυμμένο γυαλί
Χωρητικότητα960 mL / 32 ουγκιές.
Χρώμα κλεισίματοςΠράσινο
Υλικό κλεισίματοςΘερμοσκληρυνόμενο F217 / PTFE
Διάμετρος96mm
φινίρισμα33mm / 430
Εύρος αποφοίτησηςΔεν Διευκρινίζεται
Ύψος217mm
ΣτόμαΣτενός
Μέγεθος κλεισίματος βίδας33-430 mm
ShapeΓύρος της Βοστώνης

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 7.4025
Ύψος πλοίου (cm)24.38
Μήκος πλοίου (cm)42.42
Πλάτος πλοίου (cm)32
Κωδικός ΕΣ7010900520
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΧρώμα σώματοςΧωρητικότηταΣτόμαΜέγεθος κλεισίματος βίδαςShapeΧρώμα κλεισίματοςΥλικό κλεισίματοςΤιμή
QORPAK GLA-00953 Επικάλυψη ασφαλείας μπουκαλιού 8 ουγγιές κεχριμπάρι - Συσκευασία 24 | AD2UHE 3UEA5 GLA-00953138mmΚεχριμπάρι240 mL / 8 ουγκιές.Στενός24-400 mmγύρος-Δεν περιλαμβάνονται€357.70
QORPAK GLC-02236 Bottle Wide Mouth 500 Ml 16 Ounce - Πακέτο 24 | AD2UJL 3UEK7 GLC-02236145mmΚαθαρισμός500 mL / 16 ουγκιές.Ευρύς70-400 mmΜεσαίο γύροΠράσινοΘερμοσκληρυνόμενο F217 / PTFE€502.75
QORPAK GLC -02245 Bottle Wide Mouth 960 Ml 32 Ounce - Pack Of 12 | AD2UJP 3UEL1 GLC-02245177mmΚαθαρισμός960 mL / 32 ουγκιές.Ευρύς70-400 mmγύροςΠράσινοΘερμοσκληρυνόμενο F217 / PTFE€411.25
QORPAK GLC-02224 Μπουκάλι 960 Ml 32 Ουγγιά - Συσκευασία 12 | AD2WGR 3VDX9 GLC-02224210mmΚαθαρισμός960 mL / 32 ουγκιές.Στενός33-400 mmΓύρος της ΒοστώνηςΠράσινοΘερμοσκληρυνόμενο F217 / PTFE€342.04
QORPAK GLC-02286 Μπουκάλι φαρδύ στόμα 500 Ml 16 ουγγιές - Συσκευασία 12 | AD2WGV 3VDZ3 GLC-02286146mmΚεχριμπάρι500 mL / 16 ουγκιές.Ευρύς53-400 mmγύροςΠράσινοΘερμοσκληρυνόμενο F217 / PTFE€359.11
QORPAK GLC-02290 Μπουκάλι πλάτος 960 Ml 32 ουγγιές - Συσκευασία 12 | AD2WGW 3VDZ6 GLC-02290178mmΚεχριμπάρι960 mL / 32 ουγκιές.Ευρύς53-400 mmγύροςΠράσινοΘερμοσκληρυνόμενο F217 / PTFE€415.51
QORPAK GLC-02211 Μπουκάλι 8 ουγγιές - Συσκευασία 24 | AD4MXG 41U280 GLC-02211137mmΚαθαρισμός8 ουγκιάΣτενός24-400 mmΓύρος της ΒοστώνηςΜαύρηPhenolic / PolyCone€323.73

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

QORPAK GLC-02279 Bottle 960 Ml 32 Ounce - Pack of 12
€374.02 /μονάδα