Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

QORPAK GLC-02251 Μπουκάλι με επίστρωση ασφαλείας 4 Oz Boston Round PK24 | AG9QFJ 21RN29

QORPAK GLC-02251 Μπουκάλι με επίστρωση ασφαλείας 4 Oz Boston Round PK24

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG9QFJ Μοντέλο: GLC-02251Cross Ref: 21RN29

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€281.31 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜπουκάλι με επικάλυψη ασφαλείας
ΑυτόκλειστοΟχι
Βασικό υλικόΠοτήρι
Χρώμα σώματοςΚεχριμπάρι
Υλικό σώματοςΓυαλί με επικάλυψη ασφαλείας
ΣωματότυποςΈγχρωμος
Χωρητικότητα4 ουγκιά
ΚλείσιμοΝαι
Χρώμα κλεισίματοςΜαύρη
Υλικό κλεισίματοςΦαινολική
Τύπος κλεισίματοςΒιδώστε
ΣτόμαΣτενός
Μέγεθος κλεισίματος βίδας22-400 mm
ShapeΓύρος της Βοστώνης
ΧαρακτηριστικάΔειγματοληψία

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.303
Ύψος πλοίου (cm)10.44
Μήκος πλοίου (cm)30.78
Πλάτος πλοίου (cm)22.35
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Στείρα / Μη αποστειρωμένα: Μη αποστειρωμένα
    • Προκαθαρισμένος: Κανένας
    • Σχεδιασμός επένδυσης κλεισίματος εργαστηρίου: PolyCone
    • Ονομαστική χωρητικότητα εργαστηρίου - Αγγλικά: 4 oz.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςΒάθοςΒασικό υλικόΧρώμα σώματοςΔιάμετροςφινίρισμαΕύρος αποφοίτησηςΎψοςΤιμή
QORPAK GLC-01082 Στρογγυλή φιάλη της Βοστώνης 1 ουγγιά στενή συσκευασία 48 | AB4UUR 20F869 GLC-01082Μπουκάλι-ΠοτήριΚαθαρισμός31mm-Δεν Διευκρινίζεται79mm€124.91
QORPAK GLC-01099 Στρογγυλή φιάλη της Βοστώνης 2 ουγγιές στενή - συσκευασία 24 | AB4UUT 20F870 GLC-01099Μπουκάλι-ΠοτήριΚαθαρισμός39mm-Δεν Διευκρινίζεται94mm€60.77
QORPAK GLC-01123 Στρογγυλό μπουκάλι της Βοστώνης 4 ουγγιές στενό - Πακέτο 24 | AB4UUU 20F871 GLC-01123Μπουκάλι-ΠοτήριΚαθαρισμός48mm-Δεν Διευκρινίζεται112mm€81.01
QORPAK GLC-01151 Στρογγυλή φιάλη της Βοστώνης 8 ουγγιές στενή - συσκευασία 24 | AB4UUV 20F872 GLC-01151Μπουκάλι-ΠοτήριΚαθαρισμός60mm-Δεν Διευκρινίζεται137mm€97.02
QORPAK GLC-01185 Στρογγυλή φιάλη της Βοστώνης 16 ουγγιές στενή - συσκευασία 12 | AB4UUW 20F873 GLC-01185Μπουκάλι-ΠοτήριΚαθαρισμός75mm-Δεν Διευκρινίζεται168mm€64.40
QORPAK GLC-01926 Στρογγυλή φιάλη της Βοστώνης 4 ουγγιές στενή - συσκευασία 24 | AB4UUX 20F874 GLC-01926Μπουκάλι-ΠοτήριΚεχριμπάρι48mm-Δεν Διευκρινίζεται112mm€66.12
QORPAK GLC-01947 Στρογγυλή φιάλη της Βοστώνης 8 ουγγιές στενή - συσκευασία 24 | AB4UUY 20F875 GLC-01947Μπουκάλι-ΠοτήριΚεχριμπάρι60mm-Δεν Διευκρινίζεται138mm€103.91

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

QORPAK GLC-02251 Μπουκάλι με επίστρωση ασφαλείας 4 Oz Boston Round PK24
€281.31 /μονάδα