QORPAK GLC-01848 Μπουκάλι 32 ουγγιά - Συσκευασία 12 | AD4MVG 41U234

QORPAK GLC-01848 Μπουκάλι 32 ουγγιών - Πακέτο 12

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AD4MVG Μοντέλο: GLC-01848Cross Ref: 41U234

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€95.03 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜπουκάλι
Βασικό υλικόΠοτήρι
Χρώμα σώματοςΚαθαρισμός
Υλικό σώματοςΠοτήρι
Χωρητικότητα32 ουγκιά
Χρώμα κλεισίματοςΜαύρη
Υλικό κλεισίματοςΦαινολικός πολτός / βινύλιο
Διάμετρος94mm
Εύρος αποφοίτησηςΔεν Διευκρινίζεται
Ύψος177mm
ΣτόμαΕυρύς
Μέγεθος κλεισίματος βίδας70-400 mm
Shapeγύρος

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 5.1885
Ύψος πλοίου (cm)28.83
Μήκος πλοίου (cm)19.69
Πλάτος πλοίου (cm)39.37
Κωδικός ΕΣ7010900520
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕύρος αποφοίτησηςΧρώμα σώματοςΧωρητικότηταΎψοςΣτόμαΜέγεθος κλεισίματος βίδαςShapeΠλάτοςΤιμή
QORPAK GLC-01217 Μπουκάλι Στενό Στόμα 960 Ml 32 Ουγγιά - Συσκευασία 12 | AD2WGL 3VDV9 GLC-01217Δεν ΔιευκρινίζεταιΚαθαρισμός960 mL / 32 ουγκιές.210mmΣτενός33-400 mmΓύρος της Βοστώνης-€89.91
QORPAK GLC-02032 Μπουκάλι Στενό στόμα 960 Ml 32 Ουγγιά - Συσκευασία 12 | AD2WGN 3VDW6 GLC-02032Δεν ΔιευκρινίζεταιΚεχριμπάρι960 mL / 32 ουγκιές.217mmΣτενός33-400 mmΓύρος της Βοστώνης-€132.93
QORPAK GLC-02135 Boston Bottle Wide Mouth 500 Ml - Πακέτο 12 | AD2WGP 3VDX3 GLC-02135Δεν ΔιευκρινίζεταιΚεχριμπάρι500 mL / 16 ουγκιές.146mmΕυρύς53-400 mmΓύρος της Βοστώνης-€96.25
QORPAK GLC-02161 Μπουκάλι πλάτος 950 Ml 32 ουγγιές - Συσκευασία 12 | AD2WGQ 3VDX6 GLC-02161Δεν ΔιευκρινίζεταιΚεχριμπάρι950 mL / 32 ουγκιές.178mmΕυρύς53-400 mmγύρος-€117.25
QORPAK GLA-00806 Μπουκάλι 1 Ουγγιά Συσκευασία 48 | AD4MPJ 41U117 GLA-00806Δεν ΔιευκρινίζεταιΚαθαρισμός1 Oz.79mmΣτενός20-400 mmΓύρος της Βοστώνης-€91.82
QORPAK GLA -00809 Μπουκάλι 2 Ουγγιές - Συσκευασία 24 | AD4MPK 41U118 GLA-00809Δεν ΔιευκρινίζεταιΚαθαρισμός2 ουγκιά94mmΣτενός20-400 mmΓύρος της Βοστώνης-€51.45
QORPAK GLA-00811 Μπουκάλι 4 ουγγιές - Συσκευασία 24 | AD4MPL 41U119 GLA-00811Δεν ΔιευκρινίζεταιΚαθαρισμός4 ουγκιά112mmΣτενός22-400 mmΓύρος της Βοστώνης-€60.30

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

QORPAK GLC-01848 Μπουκάλι 32 ουγγιών - Πακέτο 12
€95.03 /μονάδα