Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

QORPAK GLC-01597 Μπουκάλι καθαρισμένο 1 ουγγιά 43-400 Πακέτο 48 | AD4NZK 41W123

QORPAK GLC-01597 Bottle Cleaned 1 Ounce 43-400 Pack of 48

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD4NZK Μοντέλο: GLC-01597Cross Ref: 41W123

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€193.04 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠροκαθαρισμένο βάζο
Βασικό υλικόΠοτήρι
Χρώμα σώματοςΚαθαρισμός
Υλικό σώματοςΠοτήρι
Χωρητικότητα1 Oz.
ΤάξηΚενό και ιονισμένο
Χρώμα κλεισίματοςΜαύρο και πράσινο
Υλικό κλεισίματοςΦαινολικός πολτός / βινύλιο
Διάμετρος43mm
Εύρος αποφοίτησηςΔεν Διευκρινίζεται
Ύψος43mm
ΣτόμαΕυρύς
Μέγεθος κλεισίματος βίδας43-400 mm
ShapeΕυθεία όψη

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.114
Ύψος πλοίου (cm)4.76
Μήκος πλοίου (cm)36.02
Πλάτος πλοίου (cm)26.97
Κωδικός ΕΣ7010900540
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςΔιάμετροςΧρώμα σώματοςΥλικό σώματοςΎψοςΜέγεθος κλεισίματος βίδαςShapeΧωρητικότηταΤιμή
QORPAK 239532 Γυάλινο Μπουκάλι 16 Ουγγιών Διαφανές - Συσκευασία 12 | AC8AWG 39H532 239532Προκαθαρισμένο βάζο91mmΚαθαρισμόςΠοτήρι146mm89-400 mmΕυθεία όψη16 ουγκιά€210.96
QORPAK 239533 Γυάλινο Μπουκάλι 16 Ουγγιών Διαφανές - Συσκευασία 12 | AC8AWH 39H533 239533Προκαθαρισμένο βάζο91mmΚαθαρισμόςΠοτήρι68mm89-400 mmΕυθεία όψη16 ουγκιά€208.28
QORPAK 239542 Γυάλινο Μπουκάλι 32 Ουγγιών Clear - Pack Of 12 | AC8AWT 39H542 239542Προκαθαρισμένο βάζο95mmΚαθαρισμόςΠοτήρι79mm89-400 mmΕυθεία όψη32 ουγκιά€264.81
QORPAK 239543 Γυάλινη φιάλη 32 Ουγγιά - Συσκευασία 12 | AC8AWU 39H543 239543Προκαθαρισμένο βάζο95mmΚαθαρισμόςΠοτήρι137mm89-400 mmΕυθεία όψη32 ουγκιά€233.17
QORPAK 239551 Γυάλινο Μπουκάλι 4 Ουγγιές Κεχριμπάρι - Συσκευασία 24 | AC8AXC 39H551 239551Προκαθαρισμένο βάζο60mmΚεχριμπάριΠοτήρι210mm58-400 mmΕυθεία όψη4 ουγκιά€225.91
QORPAK 239553 Γυάλινο Μπουκάλι 4 Ουγγιές Clear - Pack Of 24 | AC8AXE 39H553 239553Προκαθαρισμένο βάζο60mmΚαθαρισμόςΠοτήρι95mm58-400 mmΕυθεία όψη4 ουγκιά€211.96
QORPAK 239554 Γυάλινο Μπουκάλι 4 Ουγγιές Clear - Pack Of 24 | AC8AXF 39H554 239554Προκαθαρισμένο βάζο60mmΚαθαρισμόςΠοτήρι210mm58-400 mmΕυθεία όψη4 ουγκιά€221.85

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

QORPAK GLC-01597 Bottle Cleaned 1 Ounce 43-400 Pack of 48
€193.04 /μονάδα