QORPAK GLA-00853 Bottle 2 Ounce 53-400 - Πακέτο 144 | AD4NRN 41V959

QORPAK GLA-00853 Bottle 2 Ounce 53-400 - Πακέτο 144

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD4NRN Μοντέλο: GLA-00853Cross Ref: 41V959

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€331.50 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔοχείο με καπάκι
Βασικό υλικόΠοτήρι
Χρώμα σώματοςΚαθαρισμός
Υλικό σώματοςΠοτήρι
Χωρητικότητα2 ουγκιά
Υλικό κλεισίματοςΔεν περιλαμβάνονται
Διάμετρος55mm
Εύρος αποφοίτησηςΔεν Διευκρινίζεται
Ύψος49mm
ΣτόμαΕυρύς
Μέγεθος κλεισίματος βίδας53-400 mm
ShapeΕυθεία όψη

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 12.555
Ύψος πλοίου (cm)15.4
Μήκος πλοίου (cm)45.09
Πλάτος πλοίου (cm)33.81
Κωδικός ΕΣ7010900540
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος κλεισίματος βίδαςΧωρητικότηταΧρώμα κλεισίματοςΥλικό κλεισίματοςΔιάμετροςφινίρισμαΕύρος αποφοίτησηςΎψοςΤιμή
QORPAK GLC-01672 Μπουκάλι φαρδύ στόμα 270 Ml 9 ουγγιές - Πακέτο 24 AD2UJB 3UEJ4 GLC-0167270-400 mm270 mL / 9 ουγκιές.ΠράσινοΘερμοσκληρυνόμενο F217 / PTFE73mm70mm / 400Δεν Διευκρινίζεται89mm€208.78
QORPAK GLC-01692 Μπουκάλι φαρδύ στόμα 500 Ml 16 ουγγιές - Συσκευασία 12 | AD2UJC 3UEJ7 GLC-0169289-400 mm500 mL / 16 ουγκιές.ΠράσινοΘερμοσκληρυνόμενο F217 / PTFE91mm89mm / 400Δεν Διευκρινίζεται96mm€155.10
QORPAK GLC-01721 Μπουκάλι πλάτος 960 Ml 32 ουγγιές - Συσκευασία 12 | AD2UJE 3UEK1 GLC-0172189-400 mm960 mL / 32 ουγκιές.ΠράσινοΘερμοσκληρυνόμενο F217 / PTFE95mm89mm / 400Δεν Διευκρινίζεται170mm€173.25
QORPAK GLA-00851 Μπουκάλι 1 ουγγιά Πακέτο 48 | AD4MQC 41U134 GLA-0085143-400 mm1 Oz.-Δεν περιλαμβάνονται43mm-Δεν Διευκρινίζεται43mm€92.70
QORPAK GLA-00857 Μπουκάλι 4 ουγγιές - Συσκευασία 24 | AD4MQF 41U137 GLA-0085758-400 mm4 ουγκιά-Δεν περιλαμβάνονται60mm-Δεν Διευκρινίζεται68mm€60.41
QORPAK GLA -00859 Μπουκάλι 6 Ουγγιές - Συσκευασία 24 | AD4MQG 41U138 GLA-0085963-400 mm6 ουγκιά-Δεν περιλαμβάνονται65mm-Δεν Διευκρινίζεται79mm€72.71
QORPAK GLA-00864 Μπουκάλι 16 ουγγιά - Συσκευασία 12 | AD4MQJ 41U140 GLA-0086489-400 mm16 ουγκιά-Δεν περιλαμβάνονται91mm-Δεν Διευκρινίζεται96mm€53.55

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

QORPAK GLA-00853 Bottle 2 Ounce 53-400 - Πακέτο 144
€331.50 /μονάδα