QMARK SSHO4007 Εμπορικός ηλεκτρικός θερμαντήρας τοίχου Μέταλλο | AA6BNX 13R110

QMARK SSHO4007 Επαγγελματικός Ηλεκτρικός Θερμοσίφωνας τοίχου Μεταλλ

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA6BNX Μοντέλο: SSHO4007Cross Ref: 13R110

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,275.46 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗλεκτρικός θερμαντήρας τοίχου
Θερμοκρασία αέρα. Αύξηση88.2 βαθμοί F
Ενισχυτές AC6.5 - 14.4
BtuH13,650
ΧρώμαΆσπρο
φινίρισμαΠαλτό σε σκόνη πολυεστέρα
Βάθος γρίλιου1-11 / 16 "
Γκριλ Ύψος19-3 / 16 "
Υλικό μάσκαςΜέταλλο
Πλάτος γρίλιου15-5 / 16 "
Τύπος θερμαντήραΠρογραμματιζόμενη οθόνη αφής
Βάθος στέγασης4"
Ύψος στέγασης18.25 "
Πλάτος στέγασης14.375 "
Hz60
Τοποθέτηση ΤύποςΕσοχή ή επιφάνεια
Φάση1
Τάση277
Βάθος ανοίγματος τοίχου3-3 / 4 "
Ύψος ανοίγματος τοίχου18-1 / 4 "
Πλάτος ανοίγματος τοίχου14-5 / 8 "
Wattsαπό 1800 έως 4000

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 10.9125
Ύψος πλοίου (cm)56.64
Μήκος πλοίου (cm)44.7
Πλάτος πλοίου (cm)21.08
Κωδικός ΕΣ8516290090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕνισχυτές ACΤάσηΤιμή
QMARK SSHO4008 Εμπορική ηλεκτρική θερμάστρα τοίχου 208vac | AA6BNV 13R108 SSHO40088.7 - 19.2208€1,295.78
QMARK SSHO4004 Εμπορική ηλεκτρική θερμάστρα τοίχου 240vac | AA6BNW 13R109 SSHO40047.5 - 16.7240€1,334.75

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

QMARK SSHO4007 Επαγγελματικός Ηλεκτρικός Θερμοσίφωνας τοίχου Μεταλλ
€1,275.46 /μονάδα