Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Μονάδα διακόπτη αποσύνδεσης QMARK MPDS60 | AF6QQF 20CA43

QMARK MPDS60 Τοποθετήθηκε ο διακόπτης αποσύνδεσης

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF6QQF Μοντέλο: MPDS60Cross Ref: 20CA43
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
€489.73 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιακόπτης αποσύνδεσης
Ενισχυτές AC60
Βάθος2-13 / 16 "
Ταιριάζει KWαπό 25 έως 50
Ύψος2.5 "
Hz50/60
Τοποθέτηση ΤύποςΜονάδα
Φάση1 ή 3
Τύπος διακόπτηRotary
Εύρος τάσης208 έως 600 VAC
Πλάτος2.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.026
Ύψος πλοίου (cm)55.88
Μήκος πλοίου (cm)17.78
Πλάτος πλοίου (cm)10.16
Κωδικός ΕΣ8536509065

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτοςΕνισχυτές ACΒάθοςΤαιριάζει KWHzΤοποθέτηση ΤύποςΦάσηΕύρος τάσηςΤιμή
Διακόπτης αποσύνδεσης QMARK DS25 208-600V 25A | AB8CUT 25D248 DS252.5 "254"από 3.0 έως 15.060-1 ή 3από 208 έως 600€295.97
QMARK CDFDS Μονάδα διακόπτη αποσύνδεσης 277v 60 Hz | AC8CZY 39K897 CDFDS1.25 "30--60Μονάδα1-€407.31

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

QMARK MPDS60 Τοποθετήθηκε ο διακόπτης αποσύνδεσης
€489.73 /μονάδα