QMARK CWH3307F Ηλεκτρικός θερμοσίφωνας 277v 3k Watts | AC8DAT 39Κ916

QMARK CWH3307F Ηλεκτρικός θερμοσίφωνας τοίχου 277v 3k Watts

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AC8DAT Μοντέλο: CWH3307FΣταυρός: 39K916

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€737.82 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗλεκτρικός θερμαντήρας τοίχου
Ενισχυτές AC11.0/5.4
BtuH10,236/5118
ΧρώμαΒόρειο Λευκό
φινίρισμαΒαφή σε σκόνη
Βάθος γρίλιου1-1 / 2 "
Γκριλ Ύψος19-3 / 16 "
Υλικό μάσκαςΑτσάλι
Πλάτος γρίλιου15-5 / 16 "
Τύπος θερμαντήραΕμπορική / Βιομηχανική
Βάθος στέγασης3.875 "
Ύψος στέγασης18.25 "
Πλάτος στέγασης15 5 / 16 "
Hz60
Τοποθέτηση ΤύποςΕσοχή ή επιφάνεια
Φάση1
Τάση277
Βάθος ανοίγματος τοίχου3-7 / 8 "
Ύψος ανοίγματος τοίχου18-1 / 4 "
Πλάτος ανοίγματος τοίχου15-5 / 16 "
Watts3000/1500

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 10.5345
Ύψος πλοίου (cm)44.45
Μήκος πλοίου (cm)54.61
Πλάτος πλοίου (cm)21.59
Κωδικός ΕΣ8516290090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕνισχυτές ACBtuHΤάσηWattsΤιμή
QMARK CWH3404F Ηλεκτρικός θερμαντήρας τοίχου 208 / 240v | AC8DAN 39Κ912 CWH3404F16.7/14.513,648/10,236208/2404000/3000€767.08
QMARK CWH3504F Ηλεκτρικός θερμοσίφωνας 208 / 240v | AC8DAP 39K913 CWH3504F17.3/2012,283/16,377208/2403600/4800€763.32
QMARK CWH3407F Ηλεκτρικός θερμαντήρας τοίχου 240 / 277v 4k / 3kw | AC8DAQ 39K914 CWH3407F14.5/12.513,648/10,236240/2774000/3000€693.43
QMARK CWH3507F Ηλεκτρικός θερμαντήρας τοίχου 240 / 277v | AC8DAR 39Κ915 CWH3507F15/17.313,648/10,236240/2773600/4800€751.55

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

QMARK CWH3307F Ηλεκτρικός θερμοσίφωνας τοίχου 277v 3k Watts
€737.82 /μονάδα