QMARK CDF547SE Ηλεκτρικός θερμαντήρας οροφής 277v 4k Watts | AC8DAA 39K899

QMARK CDF547SE Ηλεκτρικός Θερμοσίφωνας Οροφής 277v 4k Watts

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC8DAA Μοντέλο: CDF547SEΣταυρός: 39K899

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,289.98 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗλεκτρικός θερμαντήρας οροφής
Θερμοκρασία αέρα. ΑύξησηΠτυχία 42
Ενισχυτές14.4/10.8/7.2
BtuH13,700/10,200/6800
φινίρισμαΠαλτό σε σκόνη
Ύψος10.5 "
Hz60
kW4/3/2
Μήκος18.5 "
Τοποθέτηση ΤύποςΕπιφάνεια
Φάση1
Τάση277
Watts4000/3000/2000
Πλάτος15.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 15.5925
Ύψος πλοίου (cm)26.67
Μήκος πλοίου (cm)46.99
Πλάτος πλοίου (cm)39.37
Κωδικός ΕΣ8516290090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΦάσηΕνισχυτέςBtuHΤάσηWattsΠλάτοςφινίρισμαΎψοςΤιμή
QMARK CDF548RE Ηλεκτρικός θερμαντήρας οροφής 208v 4k Watts | AC8CZM 39K887 CDF548RE1 ή 319.2/14.2/9.613,700/10,200/68002084000/3000/200015.5 "Παλτό σε σκόνη5.75 "€1,434.52
QMARK CDF558RE Ηλεκτρικός θερμοσίφωνας οροφής 208v 5k Watts | AC8CZN 39K888 CDF558RE1 ή 324.0/18.3/12.017,100/13,000/85002085000/3800/250015.5 "Παλτό σε σκόνη5.75 "€1,577.00
Ηλεκτρικός θερμαντήρας οροφής QMARK CDF548SE 208v 4k Watts | AC8CZP 39Κ889 CDF548SE1 ή 319.2/14.2/9.613,700/10,200/68002084000/3000/200010.125 "Παλτό σε σκόνη9 11 / 16 "€1,289.98
QMARK CDF557RE Ηλεκτρικός θερμαντήρας οροφής 277v 5k Watt | AC8CZQ 39K890 CDF557RE118.1/13.7/9.017,100/13,000/85002775000/3800/250015.5 "Παλτό σε σκόνη5.75 "€1,344.39
Ηλεκτρικός θερμαντήρας οροφής QMARK CDF558SE 208v 5k Watts | AC8CZR 39K891 CDF558SE1 ή 324/18.3/12.017,100/13,000/85002085000/3800/250015.5 "Παλτό σε σκόνη10.5 "€1,418.13
Ηλεκτρικός θερμαντήρας οροφής QMARK CDF552RE 240v 5k Watts | AC8CZT 39K892 CDF552RE1 ή 320.8/15.8/10.417,100/13,000/85002405000/3800/250015.5 "Παλτό σε σκόνη5.75 "€1,344.39
QMARK CDF547RE Ηλεκτρικός θερμαντήρας οροφής 277v 4k Watts | AC8CZU 39K893 CDF547RE114.4/10.8/7.213,700/10,200/68002774000/3000/200015.5 "Παλτό σε σκόνη5.75 "€1,433.88

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

QMARK CDF547SE Ηλεκτρικός Θερμοσίφωνας Οροφής 277v 4k Watts
€1,289.98 /μονάδα