Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

QA1 NMR10S Αρσενικό άκρο ράβδου νάιλον/ptfe Δεξί 5/8-18 | AB4UYG 20F955

QA1 NMR10S Αρσενικό άκρο καρφώματος νάιλον/ptfe Δεξί 5/8-18

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB4UYG Μοντέλο: NMR10SΣταυρός: 20F955

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€41.02 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΆκρο ράβδου Nylon / PTFE
Μπάλα52100 χάλυβας σφαιρικός
Ρουλεμάν52100 χάλυβα σφαιρική μπάλα
ΚατασκευήΑκολουθεί την προδιαγραφή SAE J1120
Διάσταση A5 / 8-18 "
Διάσταση Β1"
Διάσταση C1.5 "
Διάσταση Ε1.5 "
Διάσταση G2.625 "
Διάσταση Η1.625 "
Διάσταση J3.375 "
ΣτέγασηΆνθρακα
Μέγιστη. Γωνιακή κακή ευθυγράμμισηΠτυχία 16
Μήκος στηρίγματος1.5 "
ΝήμαΔεξί χέρι
Μέγεθος νήματος5 / 8-18
ΧαρακτηριστικάΑρσενικό

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.27
Ύψος πλοίου (cm)1.52
Μήκος πλοίου (cm)7.87
Πλάτος πλοίου (cm)7.37
Κωδικός ΕΣ8483308055
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. Γωνιακή κακή ευθυγράμμισηΔιάσταση AΔιάσταση ΒΜήκος στηρίγματοςΝήμαΜέγεθος νήματοςΔιάσταση CΔιάσταση ΕΤιμή
QA1 NMR3S Αρσενικό στήριγμα ράβδου από νάιλον / ptfe Δεξιά # 10-32 | AB4UXU 20F943 NMR3SΠτυχία 13# 10-32 "0.5 "0.5 "Δεξί χέρι# 10-32 "0.5 "0.625 "€15.21
QA1 NML3S Αρσενικό στήριγμα ράβδου από νάιλον / ptfe Αριστερά # 10-32 | AB4UXV 20F944 NML3SΠτυχία 13# 10-32 "0.5 "0.5 "Αριστερό χέρι# 10-32 "0.5 "0.625 "€3.96
QA1 NMR4S Αρσενικό στήριγμα ράβδου από νάιλον / ptfe Δεξιά 1 / 4-28 | AB4UXW 20F945 NMR4SΠτυχία 161 / 4-28 "0.469 "0.562 "Δεξί χέρι1 / 4-280.562 "0.75 "€16.22
QA1 NML4S Αρσενικό στήριγμα ράβδου από νάιλον / ptfe Αριστερά 1 / 4-28 | AB4UXX 20F946 NML4SΠτυχία 161 / 4-28 "0.469 "0.562 "Αριστερό χέρι1 / 4-280.562 "0.75 "€16.22
QA1 NMR5S Αρσενικό ράβδος από νάιλον/ptfe Δεξιά 5/16-24 | AB4UXY 20F947 NMR5SΠτυχία 145 / 16-24 "0.532 "0.687 "Δεξί χέρι5 / 16-240.687 "0.875 "€16.87
QA1 NML5S Αρσενικό στήριγμα ράβδου από νάιλον / ptfe Αριστερά 5 / 16-24 | AB4UXZ 20F948 NML5SΠτυχία 145 / 16-24 "0.532 "0.687 "Αριστερό χέρι5 / 16-240.687 "0.875 "€16.87
QA1 NMR6S Αρσενικό στήριγμα ράβδου από νάιλον / ptfe Δεξιά 3 / 8-24 | AB4UYA 20F949 NMR6SΠτυχία 123 / 8-24 "0.656 "0.906 "Δεξί χέρι3 / 8-240.906 "1"€18.69

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

QA1 NMR10S Αρσενικό άκρο καρφώματος νάιλον/ptfe Δεξί 5/8-18
€41.02 /μονάδα