PROTO JUC3743-3SG Rolling Cabnt 37 Inch Πλάτος 20 Inch Βάθος 43 Inch Ύψος Κόκκινο | AH6DYQ 35XP93

PROTO JUC3743-3SG Rolling Cabnt 37 ίντσες Πλάτος 20 ίντσες Βάθος 43 ίντσες Ύψος κόκκινο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH6DYQ Μοντέλο: JUC3743-3SGCross Ref: 35XP93

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€3,845.24 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚυλιόμενο ντουλάπι
Μέγεθος τροχίσκου5 "x 1-1 / 4"
Τύπος τροχίσκου(2) Περιστρεφόμενος, (2) Περιστρεφόμενος περιστρεφόμενος
Υλικό τροχού τροχούΘερμοπλαστικό καουτσούκ
ΧρώμαRed
διαμόρφωση(3) Συρτάρια, (1) Κορυφαίο διαμέρισμα
Βάθος20 "
Χωρητικότητα συρταριού100 λίβρες
Χρώμα συρταριούRed
Παρουσιάσεις συρταριώνΡουλεμάν
Αξιολόγηση καθηκόντωνΤυπικό καθήκον
φινίρισμαΣκονισμένο με σκόνη
Gauge18
HandlesΠλήρες πλάτος αλουμινίου
Ύψος43 "
Αξιολόγηση φορτίου1100 λίβρες
Σύστημα κλειδώματοςΣωληνωτή κλειδαριά υψηλής ασφάλειας
ΥλικόΑτσάλι
Αριθμός συρταριών3
Αριθμός Ράφων2
Χωρητικότητα αποθήκευσης20,558 cu. σε.
Πλάτος37 "
Υλικό επιφάνειας εργασίαςΑτσάλι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 105.3
Ύψος πλοίου (cm)129.54
Μήκος πλοίου (cm)114.3
Πλάτος πλοίου (cm)65.02
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠαρουσιάσεις συρταριώνΜέγεθος τροχίσκουΤύπος τροχίσκουΑξιολόγηση καθηκόντωνφινίρισμαGaugeHandlesΎψοςΤιμή
PROTO J555041-10BL Μπλε κυλιόμενο ντουλάπι, 41 ίντσες Υ x 50 Π x 25-1/4 ίντσα Β, Αρ. Συρταριών 10 | CD2HKT 48UZ80 J555041-10BLΡουλεμάν, Πλήρης επέκταση6 "x 2"(2) Διορθώθηκε με κλείδωμα, (2) ΠεριστρεφόμενοΒιομηχανική πριμοδότησηΣτιλπνότηταΚάτω: 14, Πλευρά: 16, Συρτάρια: 18Εργονομική μεταλλική πλευρά41 "€6,279.05
PROTO J556646-12DB Μαύρο κυλινδρικό ντουλάπι, 46 ίντσες Χ x 66 Π x 27 ίντσες D, Αριθμός συρταριών 12 | CD2LAF 48UZ14 J556646-12DBΡουλεμάν, Πλήρης επέκταση6 "x 2"(2) Διορθώθηκε με κλείδωμα, (2) ΠεριστρεφόμενοΒιομηχανική πριμοδότησηΓυαλιστερό / ΜατΚάτω: 14, Πλευρά: 16, Συρτάρια: 18Εργονομική μεταλλική πλευρά46 "€10,528.17
PROTO J555041-10SG Red Rolling Cabinet, 41 Inch H x 50 W x 25-1 / 4 Inch D, No. of Drawers 10 | CD2LAX 48UZ72 J555041-10SGΡουλεμάν, Πλήρης επέκταση6 "x 2"(2) Διορθώθηκε με κλείδωμα, (2) ΠεριστρεφόμενοΒιομηχανική πριμοδότησηΓυαλιστερό / ΜατΚάτω: 14, Πλευρά: 16, Συρτάρια: 18Εργονομική μεταλλική πλευρά41 "€6,279.05
PROTO J553441-8SG Red Rolling Cabinet, 41 Inch H x 34 W x 25-1 / 4 Inch D, No. of Drawers 8 | CD2LAZ 48VA02 J553441-8SGΡουλεμάν, Πλήρης επέκταση6 "x 2"(2) Διορθώθηκε με κλείδωμα, (2) ΠεριστρεφόμενοΒιομηχανική πριμοδότησηΓυαλιστερό / ΜατΚάτω: 14, Πλευρά: 16, Συρτάρια: 18Εργονομική μεταλλική πλευρά41 "€3,585.50
PROTO J553441-8DB Τροχαίο ντουλάπι, 41 ίντσες Χ x 34 ίντσες Π x 25-1 / 4 ίντσες D, αριθμός συρταριών 8 | CD3FMT 48VA05 J553441-8DBΡουλεμάν, Πλήρης επέκταση6 "x 2"(2) Διορθώθηκε με κλείδωμα, (2) ΠεριστρεφόμενοΒιομηχανική πριμοδότησηΓυαλιστερό / ΜατΚάτω: 14, Πλευρά: 16, Συρτάρια: 18Εργονομική μεταλλική πλευρά41 "€3,974.53
PROTO J553441-7SG Κόκκινο κυλινδρικό ερμάριο, 41 ίντσες Υ x 34 ίντσες Π x 25-1/4 ίντσες D, Αριθμός συρταριών 7 | CD3FMU 48VA08 J553441-7SGΡουλεμάν, Πλήρης επέκταση6 "x 2"(2) Διορθώθηκε με κλείδωμα, (2) ΠεριστρεφόμενοΒιομηχανική πριμοδότησηΓυαλιστερό / ΜατΚάτω: 14, Πλευρά: 16, Συρτάρια: 18Εργονομική μεταλλική πλευρά41 "€3,462.91
PROTO J553441-7BL Μπλε κυλιόμενο ερμάριο, 41 ίντσες Υ x 34 ίντσες Π x 25-1/4 ίντσες D, Αριθμός συρταριών 7 | CD3FMW 48VA12 J553441-7BLΡουλεμάν, Πλήρης επέκταση6 "x 2"(2) Διορθώθηκε με κλείδωμα, (2) ΠεριστρεφόμενοΒιομηχανική πριμοδότησηΣτιλπνότηταΚάτω: 14, Πλευρά: 16, Συρτάρια: 18Εργονομική μεταλλική πλευρά41 "€3,709.13

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PROTO JUC3743-3SG Rolling Cabnt 37 ίντσες Πλάτος 20 ίντσες Βάθος 43 ίντσες Ύψος κόκκινο
€3,845.24 /μονάδα